キャビネット / プラボックス (15) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷
穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 有 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気) (7件のレビュー) 当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm) 76 奥行(mm) 59.5 適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格 IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境 汚染度3 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラス ClassⅡ(適合機種搭載時)
AGAW形コントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
塗装色 5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 取付ユニット IDEC・Φ22コントロールユニット 材質 アルミダイカスト製 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形 IDEC(和泉電気) 43日以内出荷 から 66日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気) 14日以内出荷 から 44日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形 IDEC(和泉電気) 43日以内出荷 から 44日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形 IDEC(和泉電気) 59日以内出荷 から 62日以内出荷
質量(g) 約10000 保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部) シンボル パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 IDEC(和泉電気) 43日以内出荷 から 44日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形 IDEC(和泉電気) 43日以内出荷 から 44日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~