産業用PC用品 (14) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: Advantech(アドバンテック)すべて解除
ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック) 42日以内出荷
UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)===========================================================主な特長・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション===========================================================
仕様 ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 質量(g) 500 設置方法 スタンド、壁、VESA、DINレール OS Windows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語) プロセッサー Intel(R) Atom(R) x7211RE 関連資料 商品データシート(1.28MB) ポート 1×USB3.2、1×USB Type C スタック シングル 入力電源(V) 10~30 DC 動作温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×70×40 I/Oタイプ 1×HDMI 容量(GB) 8 SSD オンボード 64GB eMMC 有線LAN 2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載) Advantech(アドバンテック) 当日出荷 から 18日以内出荷
アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。
RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。
備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】
【特徴】
UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン)
UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法 壁掛け 動作温度(℃) 0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×70×32
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック) 18日以内出荷 から 82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。
柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、
そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。
IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。
【主な特徴】
・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。
-AMAX-5580 本体-
AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4)
AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意
・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。
・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。
・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。
・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック) 17日以内出荷 から 62日以内出荷
FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)★★特長(ポイント)★★・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン・VGA/DVI-D入力対応・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)・バックライト寿命:50000時間・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL★★タッチスクリーン仕様★★・ドライバー:Penmount 6000・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~60
エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe) Advantech(アドバンテック) 17日以内出荷
本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
取付 壁、DINレール 種類 Jetson Orin Nano 8GB 動作温度(℃) -20 ~ 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 商品データシート(0.72MB) ストレージ NVMe 128GB USB 2×USB3.0
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei5-8365UE1.60GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 311.8×238×67 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 12インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 311.8×238×67 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 12インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサー Corei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 311.8×238×67 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 12インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様 ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度 1920×1080 設置方法 パネルマウント 入力電源 9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式 マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0 動作温度範囲(℃) 0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 419.7×269×59 I/Oタイプ 1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 15.6インチ 有線LAN 2×10/100/1000Mbpsイーサネット
Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD PPC-3211W-P75-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様 ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度 1920×1080 設置方法 パネルマウント、VESA75/100 入力電源 9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式 マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0 動作温度範囲(℃) 0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 558.4×349.8×63.8 I/Oタイプ 1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 21.5インチ 有線LAN 2×10/100/1000Mbpsイーサネット
第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1280×1024 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサー Corei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 410.4×343.4×68 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 17インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサー Corei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 383.2×307.3×66.5 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 15インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e58VJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1280×1024 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei5-8365UE1.60GHzクアッドコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 410.4×343.4×68 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 17インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1024×768 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 383.2×307.3×66.5 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 15インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック) 82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様 ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力 (ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度 1280×1024 設置方法 VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源 24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式 5線式アナログ抵抗膜式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃) -10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 410.4×343.4×68 I/Oタイプ 1×Audiolineout/micin 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 17インチ 有線LAN 2×10/100/1000BASE-T
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~