絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(153)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(74)
  • オジデン(大阪自動電機)(31)
  • SIEMENS(19)
  • 北陽電機(14)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(9)
  • オーム電機(8)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • アサ電子工業(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 七星科学研究所(3)
  • bitstrong(3)
  • 摂津金属工業(2)
  • 日本製線(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Lumberg Automation(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「2mm芯」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
25,400税込27,940
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランスエスコ
50,800税込55,880
1個
当日出荷
付属品200V用プラグ、入力ケーブルエスコ品番EA815ZF-3質量(kg)20周波数(Hz)50/60電流(A)50(100V)、43.48(115)定格連続高さH(mm)225出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)5入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225回路方式単相・単巻ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m奥行D(mm)305出力コンセント100V/115V×各3個
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
AC250V [1C] フットスイッチ エスコAC250V [1C] フットスイッチエスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコAC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコAC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
接点構成1a仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FC-1タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器