絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(38)
  • RS PRO(13,532)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,114)
  • Panasonic(パナソニック)(6,946)
  • AMPHENOL(5,433)
  • VISHAY(4,715)
  • フエニックス・コンタクト(4,102)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,983)
  • omron(オムロン)(3,678)
  • 日本モレックス(molex)(3,450)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,035)
  • シュナイダーエレクトリック(2,654)
  • YAGEO(2,639)
  • KEMET(2,272)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,999)
  • SAMTEC(1,955)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,869)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • 表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    表示灯関連

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    679税込747
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
  • 超小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • 超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
    仕様端子台材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3制御方式マルチタイプ電源電圧(V)AC/DC24VインターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)定格時間連続使用電圧範囲(V)19~27音色電圧ブザー突入電流100mA
  • 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    種別マルチタイプ材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
  • 中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
    定格時間連続
  • ミニッコ66用L金具 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ミニッコ66用L金具

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質SPCC対応機種ASS、ASSC、ASSE、ASST、ASSX色調アイボリー
  • ミニッコ66 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ミニッコ66

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。
    形状弾頭形質量(kg)0.25消費電力(W)2.5定格電圧(V)AC100外径(Φmm)66光源LED使用電圧範囲(V)90~110
  • LED表示灯 橙 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LED表示灯 橙

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電子音警報器 XVS72シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    電子音警報器 XVS72シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
  • 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
    規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数3消費電力(W)1.8定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤/黄/緑
  • L型回転灯 ASL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    L型回転灯 ASL型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
    種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
  • ソケット式LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ソケット式LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状弾頭形外径(Φmm)64光源電球
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    889税込978
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
  • メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
    電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
  • アローシリーズ電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    アローシリーズ電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
    用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
  • 壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    種類多色灯発光色赤/緑/青/黄/紫/水/白光源LED
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    3日以内出荷から73日以内出荷
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • 表示灯取付オプション ポール アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    表示灯取付オプション ポール

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
  • LED表示灯 赤 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LED表示灯 赤

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オプション 壁取付プレート
    適合機種XVSA7●●●、XVSA9●●●、 XVSV7●●●、XVSV9●●●材質SPCCアイボリー種類壁付用プレート
  • Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷から113日以内出荷
  • クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
    材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160
  • 超小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
    材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂外径(Φmm)84
  • 中型電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器