絞り込み
ブランド
  • EPSON
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,042)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,715)
  • Panasonic(パナソニック)(7,410)
  • AMPHENOL(5,700)
  • VISHAY(5,198)
  • フエニックス・コンタクト(4,262)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,665)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,357)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,775)
  • KEMET(2,528)
  • BOURNS(2,098)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,053)
  • onsemi(2,053)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エプソン  水晶発振器 EPSONエプソン 水晶発振器EPSON
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
Epson プリンタリボン EPSONEpson プリンタリボンEPSON
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD EPSONXTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMDEPSON
429税込472
1個
5日以内出荷
電圧(V)供給/5出力CMOS周波数安定性/±100ppm機能イネーブル/ディスエーブル電流(mA)供給(最大)/28周波数(MHz)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
CRYSTAL 16.0000MHZ SMD EPSONCRYSTAL 16.0000MHZ SMDEPSON
129税込142
1個
5日以内出荷
タイプMHz水晶周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
スマート振動センサー EPSONスマート振動センサーEPSON
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
エプソン独自の微細加工技術を用いた水晶加速度センサー素子を内蔵。誰でも、手軽に微小な振動を計測できる振動計です。手のひらサイズで、簡単にどこでも、これひとつで3軸方向の振動計測が可能です。業者に依頼せず、現場担当者自身で振動計測が可能になります。
付属品USBレシーバー(Bluetooth 接続用)、USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド質量(g)約100電源USB給電 DC 5V 1A(M-A750FBは消費電流が小さいため、一部のモバイルバッテリーでは給電が途中で停止することがあります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×46×36保存温度(℃)-10~60測定モード加速度計測/傾き計測/振動レベル(VC)判定保証期間製品納入日から起算して1年間 ※製品保証期間内に、通常の取り扱い・使用において故障が発生した場合、無償で製品交換にて対応させて頂きます。なお、製品保証期間を超えるものの修理は行っておりません。取付け方法両面テープ記録時間本体/1,000sps(TAP:512tap/FC:460Hz)の場合 2時間インターフェイス無線通信(Bluetooth(R) Low Energy) / 有線通信(USBケーブル接続)関連資料M-A750FB紹介資料(2.36MB) 振動センサーカタログ(3.6MB)無線Bluetooth(R) Low Energy(BLE) 5.0動作温度範囲(℃)0~40
エプソン 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMT EPSONエプソン 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMTEPSON
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
標準周波数 = 32.768MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMTピン数 = 2寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm周波数許容性 = ± 20ppmEpson FC-135 シリーズ水晶は、 32 - 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
XTAL OSC XO CMOS SMD SG8002シリーズ EPSONXTAL OSC XO CMOS SMD SG8002シリーズEPSON
389税込428
1個
5日以内出荷
水晶振動子 SG8002JA32MPHC SEIKO_EPSON製を販売します。
仕様●周波数:32.000MHz●機能:イネーブル/ディスエーブル●出力:CMOS●電圧-供給:5V●周波数安定性:±100ppm●動作温度:-20℃~70℃●電流-供給(最大):45mA●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:4-SOJ、5.08mmピッチアズワン品番67-0355-12
エプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入 EPSONエプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入EPSON
849税込934
1袋(2個)
7日以内出荷
Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー
仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:16MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7027-53
エプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入 EPSONエプソン 発振器 16MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入EPSON
66,980税込73,678
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:16MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7029-08
エプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入 EPSONエプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1袋 2個入EPSON
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー
仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:12MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7030-86
エプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入 EPSONエプソン 発振器 12MHz CMOS出力 リール 1セット 250個入EPSON
66,980税込73,678
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:12MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7030-85
エプソン 水晶振動子 48MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 48MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
38,980税込42,878
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7031-45
エプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
39,980税込43,978
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7024-69
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7032-34
エプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入EPSON
669税込736
1袋(5個)
6日以内出荷から7日以内出荷
Epson FC-135 シリーズ水晶は、32 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入EPSON
44,980税込49,478
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FC-12M シリーズ水晶は、公称周波数範囲が 12 MHz → 32.768 kHz です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 250個入EPSON
24,980税込27,478
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:± 20ppmアズワン品番65-7026-78
エプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
エプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7025-01
エプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppmアズワン品番65-7024-73
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppmアズワン品番65-7028-08
エプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入 EPSONエプソン 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 250個入EPSON
33,980税込37,378
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppmアズワン品番65-7031-61
エプソン 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 EPSONエプソン 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入EPSON
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
Epson インクカートリッジ 24 EPSONEpson インクカートリッジ 24EPSON
14,980税込16,478
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様使用するプリンタのブランド = Epsonカートリッジモデル = 24パッケージ毎のカートリッジ = 6
Epson インクカートリッジ 16 EPSONEpson インクカートリッジ 16EPSON
17,980税込19,778
1袋(4個)
7日以内出荷
Epson インクカートリッジ 27 EPSONEpson インクカートリッジ 27EPSON
7,398税込8,138
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様使用するプリンタのブランド = Epsonカートリッジモデル = 27色 = Cyan, Magenta, Yellowパッケージ毎のカートリッジ = 3ページ収量 = 2200
Epson インクカートリッジ 79XL EPSONEpson インクカートリッジ 79XLEPSON
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Epson インクカートリッジ 18 EPSONEpson インクカートリッジ 18EPSON
13,980税込15,378
1袋(4個)
7日以内出荷
Epson インクカートリッジ EPSONEpson インクカートリッジEPSON
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器