絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,351)
  • RS PRO(3,795)
  • omron(オムロン)(3,281)
  • IDEC(和泉電気)(2,125)
  • Panasonic(パナソニック)(1,889)
  • VISHAY(1,640)
  • AMPHENOL(1,007)
  • フエニックス・コンタクト(936)
  • シュナイダーエレクトリック(927)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(876)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(826)
  • BOURNS(668)
  • エスコ(638)
  • ワゴジャパン(632)
  • MICROCHIP(631)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCジャック 2P端子台 変換アダプタ はくでん

    DCジャック 2P端子台 変換アダプタ

    はくでん
    199税込219
    1個
    当日出荷
    Φ2.1mmまたはΦ2.5mmのDCジャックを2ピンの端子台に分配することができます。
    外径(mm)DCジャック:Φ5.5
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なレンジに対応したアナログ電圧計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
    質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
  • アナログ電流計 はくでん

    アナログ電流計

    はくでん
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なレンジに対応したアナログ電流計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
    質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
  • 表示灯 平型タイプ はくでん

    表示灯 平型タイプ

    はくでん
    309税込340
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
    材質(本体)ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼定格電圧(V)12-24ワイヤー長(mm)150LED色取付穴径(Φmm)約6LED平型タイプ定格電流(mA)3-20防水性IP67
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
  • XLRコネクタ 3極 ストレート はくでん

    XLRコネクタ 3極 ストレート

    はくでん
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    オーディオマイクアンプ等に活用するコネクタです。リード線を半田付けで接続する必要があります。
  • パイロットランプ 平型タイプ はくでん

    パイロットランプ 平型タイプ

    はくでん
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
    材質(本体)ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼定格電圧(V)12-24LED色取付穴径(Φmm)約10LED平型タイプ定格電流(mA)3-20防水性IP67

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器