制御機器 :「整流」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = アキシャルリード型。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 寸法(mm)29×29×11.23 高さ(mm)11.23 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子 回路構成シングル パッケージGBPC 実装タイプスクリュー マウント ピーク平均順方向電流(A)35 ピーク逆繰返し電圧(V)400 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-55
1箱(2個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ショットキーダイオードは、主に高効率 UHF / VHF 検出器用途向けに設計されています。他の多くの高速スイッチング RF 及びデジタル用途に容易に適応できます。ショットキーダイオードは、低コスト、大容量、産業 / 商業要件向けの安価なプラスチックパッケージに収められています。少数キャリアの寿命が極めて低い 非常に低い静電容量 低い逆漏洩電流 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
859 税込945
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : CASE 59●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ピーク逆回復時間 : 300ns●直径 : 2.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 30A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様●ダイオードタイプ:ショットキー●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:ショットキー整流器 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ-277 へ 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)520 ピーク逆繰返し電圧(V)60 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)280
1箱(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = -277 へ。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 520mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 280A。FSV1060V ショットキー整流器は、ブレークスルーのサイズと性能を備えています。このデバイスは、モバイル充電器用途向けに最適化されています。高温でわずか 13 mA の逆電流をシンクし、充電器設計で動作電流 1 A で 0.2 V の順方向電圧降下を実現します。この機能はすべて、スペースに制約のある用途に最適化された小型フラットリードの TO-277 パッケージに収容されています。FSV1060V は、標準 Z 高さ 1.1 mm をサポートしています。ハロゲンフリーです。また、ウェーブはんだ付けプロセスにも適しています。超低順方向電圧降下: -0.47 V (標準) @ 10 A 、 TA = 25 ° C → 0.52 V (最大) @ 10 A 、 TA = 25 ° C 低熱抵抗 超低プロファイル:標準高さ 1.1 mm ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

仕様汎用整流器の世界では、 Fairchild Semiconductor の S1 ファミリの 1 A 、 P-I-N 、 SMA 整流器が、最適化された低漏洩電流、低静電容量、高速応答時間を実現する製品です。これを実現すると同時に、業界標準の VF 最大 1.1 V @ 1 A 、サージ定格 30 A を維持しています。現在の世界では、システムの電力効率が重要な差別化要因となっていますが、これらの利点を活用して、効率性の向上という目標を達成することができます。定格電流: 1 AIF ( AV 低漏洩電流: ピン数(ピン)2 ダイオード(構成)シングル RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 最大連続順方向電流(A)1 ピーク逆回復時間(ns)1.8 (Typ.)
1箱(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-563。最大連続 順方向電流 = 200mA。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆回復時間 = 6ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
419 税込461
7日以内出荷

直径(Φmm)1.91 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)150 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(μs)3 最大連続順方向電流(mA)200
1箱(50個)
939 税込1,033
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-41。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-123。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5.5A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
289 税込318
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = Power Mite。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
449 税込494
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = ケース 267-05。最大連続 順方向電流 = 4A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 100ns。直径 = 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 70A。スイッチング電源、インバータ、フリーホイーリングダイオードとして使用するように設計された、超高速「 E 」シリーズは、最先端のデバイスです20 mジュール アバランシェエネルギーを保証 誘導負荷回路のスイッチングにおける電圧トランジェントに対する優れた保護 超高速 75 ナノ秒の回復時間 動作ジャンクション温度: 175 ° C 低順方向電圧 低漏洩電流 耐熱ガラス不動態化ジャンクション 逆電圧:最大 1000 V 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 1.1 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 極性:極性バンドでカソードを表示 マーキング: MUR480E 、 MUR4100E
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様MMBD1205 :高導電性超高速ダイオードプロセス 1P から取得。 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。 ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2 最大連続順方向電流(mA)200
1箱(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大連続 順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。Ultrafast 整流器は、スイッチング電源、インバータ、還流ダイオードとして使用するように設計されています。超高速 35 ナノ秒回復時間 動作ジャンクション温度: 175 C 一般的な TO-220 パッケージ @1/8 インチ 耐熱ガラス不動態化ジャンクション 600 V までの高電圧に対応 低漏洩電流仕様 @ 150 C ケース温度 現在のディレーティングは、ケースと周囲温度の両方で行われます 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 1.9 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) プラスチックチューブ 1 個につき 50 個出荷 マーキング: UH860
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = CASE 59。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。シリーズ = 1N4004。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-41。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ スイッチング。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 75ns。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。ON Semi UF4001-UF4007 高速整流器. ON Semiconductor UF4001 UF4007 シリーズは、DO-41(DO-240AL)プラスチックパッケージに収められた超高速整流器です。これらの1Aガラス不動態化接合整流器は、信頼性の高い汎用部品で、さまざまな用途に使用できます。. 特長: 低い順方向電圧降下 高サージ電流能力 大電流対応 ガラス不動態化接合整流器とは? これらのデバイスは、ダイオードの周囲に非活性化ガラスの層を備えています。ガラス不動態化接合整流器は、多くの場合、高い逆電圧抵抗を実現し、時に漏洩を軽減することができます。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 最大繰り返しの逆電圧は何ですか? UF4001 50 UF4002 100 UF4003 200 UF4004 400 UF4005 600 UF4006 800 UF4007 1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。MMBD1205 :高導電性超高速ダイオードプロセス 1P から取得。 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 4ns。直径 = 1.91mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)50 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50 最大連続順方向電流(A)2 ピーク逆回復時間(ns)20
1箱(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)4 最大連続順方向電流(mA)300
1箱(25個)
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ダイオードタイプ:整流器●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●最大連続 順方向電流:200mA ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor パッケージSOD-80 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2 ピーク逆回復時間(ns)4
1箱(5個)
78 税込86
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : CASE 267●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大連続 順方向電流 = 30mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
319 税込351
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 250V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DSN ( 0402 )。最大連続 順方向電流 = 500mA。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = -400mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 10A。このショットキーダイオードは、低順方向電圧降下と低漏洩電流向けに最適化されており、基板スペースを節約するチップスケールパッケージ( CSP )に収められています。熱抵抗が低いため、設計者は効率を向上させ、省スペース要件を満たすという厳しい課題に対応できます。低順方向電圧降下( VF ) 利点 効率性の向上 最終製品 ポータブル製品 / 消費者向け製品 用途 逆電圧及び逆電流の保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 150A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 120mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
179 税込197
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
78 税込86
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。最大連続 順方向電流 = 10A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様●ダイオードタイプ:整流器●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●最大連続 順方向電流:1A 直径(Φmm)2.7 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ON Semi UF4001-UF4007高速整流器. ON Semiconductor UF4001~UF4007 シリーズは、DO-41 (DO-240AL)プラスチックパッケージに収められた超高速整流器です。これらの1 Aガラス不動態化ジャンクション整流器は、さまざまな用途に使用できる、信頼性の高い汎用コンポーネントです。. 特長と利点: 低順方向電圧降下 耐高サージ電流 高電流に対応 ガラス不動態化ジャンクション整流器とは これらのデバイスは、ダイオードの周りにガラス不動態化層があります。ガラス不 パッケージDO-41 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.7 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)75
1箱(5個)
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ダイオードタイプ:ショットキー●ダイオードテクノロジー:ショットキーバリア●整流タイプ:ショットキー整流器●最大連続 順方向電流:15A ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-220AB 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 ピーク逆繰返し電圧(V)60 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
1箱(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = ケース 59-10。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 20V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。ON Semi 1N5817 / 8 / 9アキシャルリード整流器. このシリーズは、金属-シリコンのパワーダイオードで構成されています。これらのダイオードは、クロムバリア金属、酸化物不動態化、金属オーバーラップコンタクトの形で提供されます。. 特長:. 超低VF 低い蓄積電荷 多数キャリア伝導 低電力損失 / 高効率. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 0.4 g 仕上げ: すべての外面に耐腐食性、端子リードは容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度: 最高260 ℃ (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 代表的用途:. 高周波数インバータ 還流ダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 20ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ES2A : 2.0A 超高速リカバリ整流器表面実装用途向け ガラス不動態化ジャンクション。 低プロファイルパッケージ ストレインリリーフ内蔵。 超高速リカバリ時間で高効率 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●ON Semi 1N5817 / 8 / 9アキシャルリード整流器. このシリーズは、金属-シリコンのパワーダイオードで構成されています。これらのダイオードは、クロムバリア金属、酸化物不動態化、金属オーバーラップコンタクトの形で提供されます。. 特長:. 超低VF 低い蓄積電荷 多数キャリア伝導 低電力損失 / 高効率. 特長:. ケース: エポキシ、成形 質量: 0.4 g 仕上げ: すべての外面に耐腐食性、端子リードは容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度: 最高260 ℃ (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 代表的用途:. 高周波数インバータ 還流ダイオード 極性保護ダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DSN (0502)●最大連続 順方向電流 : 1A●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -490mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 18A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります