絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • omron(オムロン)(22)
  • AMPHENOL(13)
  • VISHAY(12)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • KINGBRIGHT(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • XP POWER(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • OSRAM Opto Semiconductors(5)
  • 三菱電機(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • 廣杉計器(4)
  • Texas Instruments(4)
  • BIVAR(4)
  • YAGEO(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • TDKラムダ(3)
  • BROADCOM(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SR-03」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2Monsemi
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SMT標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 4.17 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = H11LH11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力シンク: 16 mA @ 0.4 V (最大) オン / オフしきい値ヒステリシスを保証 幅広い電圧を供給でき、一般的なあらゆるロジックシステムに対応します 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm) onsemionsemi 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm)onsemi
8,698税込9,568
1袋(250個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 890nmパッケージタイプ = T-1 3/4放射強度 = 70mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 16°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mmLED材質 = AlGaAs最大供給電圧 = 1.7V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ラッチ, 16-Pin SRタイプ 表面実装 MC14044BDG onsemionsemi ラッチ, 16-Pin SRタイプ 表面実装 MC14044BDGonsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = 4000ラッチモード = 透明ラッチエレメント = SRタイプビット数 = 4bit出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16セット/リセット = Yes寸法 = 10 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10mm動作供給電圧 Max = 18 Vmm4000シリーズフリップフロップ及びラッチ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2Monsemi
1,398税込1,538
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性H11LXM シリーズは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されている高速集積回路検出器を備えています。出力には、ノイズ耐性及びパルス整形用のヒステリシスを提供するシュミットトリガが組み込まれています。この検出器回路は、操作の簡素化に最適化されており、用途の柔軟性を最大限に高めるためにオープンコレクタ出力を採用しています。高データ転送速度、標準1 MHz (NRZ) ラッチアップや電圧範囲及び温度範囲全体にわたるオシロスコープを離してください。 マイクロプロセッサ対応ドライブ ロジック互換出力パッケージSMT実装タイプ表面実装標準上昇時間0.1μs標準降下時間0.1μs出力デバイスシュミットトリガー最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)10絶縁電圧(kVrms)4.17
onsemi 整流ダイオード, 5A, 23V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 500mV onsemionsemi 整流ダイオード, 5A, 23V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 500mVonsemi
19,980税込21,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 23Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 250mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 590mV onsemionsemi 整流ダイオード, 250mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 590mVonsemi
15,980税込17,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 590mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1Aメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器