絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • SIEMENS(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • 富士電機(5)
  • 松栄電器(5)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「sz-a20」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1G onsemionsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1Gonsemi
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 66V●最小ブレークダウン電圧 35.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 350W●最大ピークパルス電流 8A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●静電容量 30pF●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 低い逆漏洩電流( 100 nA 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40A 5/50 ns (NUP3105Lは50 - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 照明 )8A (8 20 s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. SDS Smart Distribution Systems - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク ハイおよびロースピード CAN フォルトトレラント CANRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 44V, NUP2105LT1G onsemionsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 44V, NUP2105LT1Gonsemi
42,980税込47,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シリーズ●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 24V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.9mm●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L / NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 W 低い逆漏洩電流( ; 100 nA ) 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40 A-5/50 ns (NUP3105Lは50 A - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 ( 照明 )8A (8 / 20 μ s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. - SDS ( Smart Distribution Systems ) - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク - ハイおよびロースピード CAN - フォルトトレラント CANRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器