絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • RS PRO(15)
  • KEMET(5)
  • SIEMENS(4)
  • VISHAY(4)
  • PEPPERL+FUCHS(4)
  • DiodesZetex(4)
  • SCHAFFNER(3)
  • XP POWER(3)
  • サンハヤト(2)
  • BOURNS(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • ABB(2)
  • KINGSTATE(2)
  • RALTRON(2)
  • SICK(2)
  • Baumer(2)
  • Electrotherm(2)
  • 京セラ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「70mm-100mm」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 250Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 250Hzオムロンヘルスケア
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷から69日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hzオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hzオムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-35
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 200Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 200Hzオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 250Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 250Hzオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:11 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:29mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7302-11
近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 埋込型 600Hz オムロンヘルスケア近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 埋込型 600Hzオムロンヘルスケア
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
IEC IP67TL-W3誘導センサ特長と利点省スペース、低プロファイル硬質アルミダイキャストハウジング全機種に動作インジケータ付きハウジングの前面又は背面取り付け水やオイルの飛沫から保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●奥行き:6mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7362-17
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hzオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器