フットスイッチ OFL基本形シリーズオジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)当日出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)当日出荷から47日以内出荷
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2K形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)当日出荷から82日以内出荷
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
フットスイッチ SM2C形シリーズ 微少負荷タイプオジデン(大阪自動電機)8日以内出荷から106日以内出荷
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式保護カバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2KS形シリーズオジデン(大阪自動電機)4日以内出荷から47日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプオジデン(大阪自動電機)4日以内出荷から13日以内出荷
ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式基本形保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 6芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)21日以内出荷
定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)1.3形式保護カバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチZ形(MICROスイッチ)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥67,078¥60,980