絞り込み
ブランド
- Dailywell Electronics
- モノタロウ(37)
- RS PRO(13,502)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
- Panasonic(パナソニック)(7,171)
- AMPHENOL(5,379)
- VISHAY(4,680)
- フエニックス・コンタクト(4,092)
- WURTH ELEKTRONIK(3,863)
- omron(オムロン)(3,816)
- 日本モレックス(molex)(3,358)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,035)
- シュナイダーエレクトリック(2,673)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,225)
- IDEC(和泉電気)(2,202)
- BOURNS(1,990)
- SAMTEC(1,963)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

小型トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥259~税込¥285~1個3日以内出荷幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
丸型押しボタンスイッチ 赤
Dailywell Electronics¥219~税込¥241~1個3日以内出荷から4日以内出荷パネル取り付けタイプの押しボタンスイッチです。端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒
小型スライドスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥319~税込¥351~1個3日以内出荷タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED無機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
超小型トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥339税込¥3731個3日以内出荷幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
正方形押しボタンスイッチ 黒
Dailywell Electronics¥229税込¥2521個3日以内出荷定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色黒色(本体)黒
トグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投
Dailywell Electronics¥479税込¥5271個3日以内出荷極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC250V2A AC120V5A端子形状PCスルーホール操作部形状キャップ付きレバースイッチ特性ON-ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥339~税込¥373~1個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-OFF-ON
Dailywell Electronics¥339~税込¥373~1個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
Dailywell Electronics¥239税込¥2631個当日出荷幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに レバーを左右に倒して入り切りさせるスイッチです。両端の端子は基板固定用で回路とは無関係です。極数単極双投定格120V-3ARoHS指令(10物質対応)対応
DIPスイッチ 4極
Dailywell Electronics¥149税込¥1641個3日以内出荷2.54mmピッチの4極DIPスイッチです。極数4極使用温度範囲(℃)-40~+85定格DC24V-25mA方向設定/上寿命機械的・電気的/2000回接触抵抗(mΩ)50取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
小型トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥259税込¥2851個3日以内出荷単極又投、1回路ON-ONのスイッチです。 はんだ端子のパネル取り付け形スイッチです。中間OFFのない、ON-ONの1回路2接点切替スイッチです。極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V3A AC250V1A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル
小型スライドスイッチ ON-OFF-ON
Dailywell Electronics¥319~税込¥351~1個3日以内出荷タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED無機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
正方形押しボタンスイッチ 赤
Dailywell Electronics¥219~税込¥241~1個3日以内出荷定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色赤色(本体)黒
小型トグルスイッチ ON-OFF-ON
Dailywell Electronics¥309~税込¥340~1個3日以内出荷幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに極数3極使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 黒 ON-ON PC端子
Dailywell Electronics¥359税込¥3951個3日以内出荷定格AC/DC20V:0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色黒スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子
Dailywell Electronics¥319税込¥3511個3日以内出荷定格AC/DC20V0.4A端子形状Vertical right angle PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色赤スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子
Dailywell Electronics¥319税込¥3511個3日以内出荷定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色赤スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子
Dailywell Electronics¥339税込¥3731個3日以内出荷定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色白スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
M6トグルスイッチ 防水キャップ
Dailywell Electronics¥319税込¥3511個3日以内出荷適合スイッチ/1FD1-T1-B6-M1-S-E、1FD3-T1-B6-M1-S-E、1FS1-T1-B6-M1-S-E、1FS3-T1-B6-M1-S-E内容M6用防水キャップRoHS指令(10物質対応)対応
DIPスイッチ 8極
Dailywell Electronics¥189税込¥2081個3日以内出荷2.54mmピッチの8極DIPスイッチです。極数8極定格DC24V-25mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
DIPスイッチ 3極
Dailywell Electronics¥149税込¥1641個3日以内出荷2.54mmピッチの3極DIPスイッチです。極数3極定格【DC24V-25mA】NONスイッチ:50VDC、100mA、スイッチ:24VDC、50mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
DIPスイッチ 2極
Dailywell Electronics¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mmピッチの2極DIPスイッチです。極数2極スイッチDC24V-50mA定格NONスイッチ:50V DC-100mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品