検出・センサ (9) カテゴリ: 制御機器ブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) (1件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
センサ形状 ネジ型 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 材質 (スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ 使用温度範囲(℃) -25~70 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.55以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X・Y・Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 出力 直流2線式 タイプ 有極性タイプ 材質(ハウジング) ポリエステルエラストマ(コネクタ) 材質(検出面) PBT樹脂(スイッチ) 材質(コンタクト) 黄銅金メッキ(コネクタ) 材質(ホルダー) ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)
近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 80日以内出荷
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 10日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) 0.3 接続方式 プリワイヤコネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 (開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.55以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 応差 動作距離の15%以下 特性 (電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振 仕様 シリンダ形直流2線式 タイプ 有極性 電源電圧(V) DC 12/24 材質(ハウジング) ポリエステルエラストマ 材質(検出面) PBT樹脂 材質(コンタクト) 黄銅金メッキ 材質(ホルダー) ガラス入りポリエステル樹脂
プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 7日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 AC100/200V 50/60Hz DC24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 材質 (センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂 使用電圧範囲(V) AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V) 動作形態 N.O. 耐電圧 AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 漏れ電流(mA) AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 応差 動作距離の10%以下
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 動作形態 N.O. 材質(ケース) 黄銅Niメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) AC2以下、DC1以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー) PBT樹脂 応差 動作距離の10%以下 関連資料 (3.31MB)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~