仕様●追加処理:IP67仕様●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/検査成績署付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 25A●フランジ座面:ツバ付タイプ●保護管外径(ΦD):15●保護管長(L)(mm):250材質SUS316(保護管)タイプセパレート形シングルエレメント種類フランジ固定形/セパレート形規格JIS C 1604
仕様●オプション2:なし●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/JCSS校正証明書付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●証明書:禁油禁水処理証明書+材料証明書付●保護管外径(ΦD):6.4材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)、SUS316L(ヘルールキャップ)取付ベールキャップシングルエレメントタイプサニタリー仕様(バフ#400仕上げ、 禁油禁水処理)規格JIS C 1604取付サイズ1.5S(ヘルールキャップサイズ)関連資料寸法、仕様情報(6.74MB)端子箱アルミダイキャスト処理方法なしシース長(mm)100