絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(2)
  • MURATA(村田製作所)(1,566)
  • AMPHENOL(941)
  • RS PRO(407)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(392)
  • 岩田製作所(256)
  • VISHAY(213)
  • フエニックス・コンタクト(195)
  • onsemi(188)
  • 日本モレックス(molex)(178)
  • ARCOL(OHMITE)(98)
  • 川口電機製作所(56)
  • DiodesZetex(55)
  • 三桂製作所(54)
  • WURTH ELEKTRONIK(54)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(52)
  • omron(オムロン)(49)
  • 坂詰製作所(48)
  • 佐藤計量器製作所(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(97)
  • 10,000-50,000円(126)
  • 50,000-100,000円(19)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「クシ」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ジャンクションボックス
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ70/ニコトーチ日恵製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所NICO-UFO(ニコUFO)日恵製作所(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。形状円筒形外径(Φmm)76光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂質量(g)160取付方式マグネット機能回転・点滅電源(V)DC3(単三×2)点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
ハイパワーライト 点灯 日恵製作所ハイパワーライト 点灯日恵製作所
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
IP67で屋外でも使用できます。
用途前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。仕様パワーLED電源(DC-V)12~24使用場所屋外
車載用警告灯 3連 薄型減光付 日恵製作所車載用警告灯 3連 薄型減光付日恵製作所
7,798税込8,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
パワーフラッシュ 薄型 日恵製作所パワーフラッシュ 薄型日恵製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ14mmの薄型フラッシュライトパワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇質量(kg)0.08使用温度範囲(℃)-40~55消費電力(W)13.3適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅50パターンサイズ(mm)W123×H50×D14
壁面ブラケット 日恵製作所壁面ブラケット日恵製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面に取り付けるL金具
LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
マグネット付台座 日恵製作所マグネット付台座日恵製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合VL04M型直径(Φmm)65
壁面取付ブラケット 日恵製作所壁面取付ブラケット日恵製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ニコUFO補修用グローブ 日恵製作所ニコUFO補修用グローブ日恵製作所(5件のレビュー)
519税込571
1台
当日出荷
ニコUFO用の交換グローブカバー
用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。材質アクリル樹脂
ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
電池式回転灯 日恵製作所電池式回転灯日恵製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
ニコカプセル 日恵製作所ニコカプセル日恵製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)DC3外径(Φmm)118光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂高さH(mm)157保護構造IP55付属品単1×2形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)-20~60構造プリズム、磁石、屋外閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ日恵製作所(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から10日以内出荷
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
マグネット用保護シール 日恵製作所マグネット用保護シール日恵製作所
278税込306
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
ニコブザー 日恵製作所ニコブザー日恵製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
65~80dBで2種類のブザー音。
用途各種装置などでご使用いただけます。質量(kg)0.07保護構造IP34温度範囲(℃)-10~50構造屋外寸法(Φmm)36機能ワイド電源、BZブザー、音量ブザー音CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…材質(ボディ)ABS音圧レベル(dB)80材質(リング)ABS
ニコカプセル用グローブ 日恵製作所ニコカプセル用グローブ日恵製作所
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
インテリアライト サイド 日恵製作所インテリアライト サイド日恵製作所
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
質量(kg)0.18消費電力(W)11.8定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1700LED使用数(個)1W×12照射角度(°)56
ポール固定用ベルト 日恵製作所ポール固定用ベルト日恵製作所
1,498税込1,648
1箱(2本)
5日以内出荷
適合Φ60 ~ 400ポールに固定材質SUS
ブラケットカバー 日恵製作所ブラケットカバー日恵製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面ブラケットの化粧カバー
LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ90/ニコトーチ日恵製作所
8,398税込9,238
1台
当日出荷から13日以内出荷
「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
ニコハザード(電池式) 日恵製作所ニコハザード(電池式)日恵製作所(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。種類車載灯定格電圧(V)DC4.5光源LED材質(グローブ)PC使用温度範囲(℃)-10~50使用電池アルカリ乾電池単3×3個点滅変速付属品盗難防止フック、ビス2本保護構造IP54視認距離約1km(昼間)規格NETIS国交省、PAT.、外突規制温度範囲(℃)-20~60構造直視型、磁石、屋外動作方式手動機能電池式、点滅、無線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
マウントラバー07R 日恵製作所マウントラバー07R日恵製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
適合VL07R型
LED表示灯 ニコアラート(1段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(1段)日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
LED表示灯 ニコアラート(2段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(2段)日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ日恵製作所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から9日以内出荷
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
平面ブラケット 日恵製作所平面ブラケット日恵製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷
本体を平面部分に固定する場合に使用します
サイズ
LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所LED回転灯100~200V ブザー付日恵製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
太陽電池式ニコソーラー 日恵製作所太陽電池式ニコソーラー日恵製作所(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98種別ソーラーLED回転灯材質ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74動作時間10~13時間(日没~日出)
ニコスピナR100 日恵製作所ニコスピナR100日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
回転数(回/分)130関連資料(0.37MB)
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ日恵製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から14日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 日恵製作所LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度日恵製作所
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90仕様パワーLEDLED使用数(個)8
ホーンスピーカー 日恵製作所ホーンスピーカー日恵製作所
2,798税込3,078
1台
当日出荷
質量(g)370電源8Ω・15W周波数特性500~5000Hz
ニコミニ単色発光 ブラケットカバーミニ 日恵製作所ニコミニ単色発光 ブラケットカバーミニ日恵製作所
429税込472
1個
当日出荷
電池式警告灯高輝度 ブザー付 日恵製作所電池式警告灯高輝度 ブザー付日恵製作所
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。動作モード回転モード/点滅モード機能ブザー付寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)
ニコハザードファブ 日恵製作所ニコハザードファブ日恵製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70騒音値(dB)78電池単3電池×3本(別売)点滅変則点滅光度(cd)200
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット) 日恵製作所ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)日恵製作所
39,980税込43,978
1セット
9日以内出荷から11日以内出荷
電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※リモコンとセットの商品になります。
質量(g)約610(電池除く)使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ乾電池×2本点滅72回/分サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)回転数(回/分)288/分距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器