絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • 河村電器産業(2,001)
  • Panasonic(パナソニック)(935)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(800)
  • omron(オムロン)(703)
  • 三菱電機(490)
  • AMPHENOL(457)
  • SIEMENS(366)
  • WURTH ELEKTRONIK(338)
  • シュナイダーエレクトリック(328)
  • VISHAY(323)
  • 日東工業(284)
  • フエニックス・コンタクト(267)
  • KEMET(225)
  • SAMTEC(191)
  • 日本モレックス(molex)(189)
  • azbil(旧:山武)(181)
  • MOXA(179)
  • 内外電機(171)
  • WatchGuard(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIP honeywell

    ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIP

    honeywell
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大オーバーロード圧力 : 500psi●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DIP●ピン数 : 6●寸法 : 13.2 x 11.2 x 19.8mm●最高使用圧力 : 250psi●動作供給電圧 Max : 5 V●動作温度 Max : +125 ℃●最低使用圧力 : 0psi●動作温度 Min : -45 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ honeywell

    Honeywell, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ

    honeywell
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ: 相対●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 15psi●許容差: ±0.4 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: 0.5 → 4.5 V●応答時間: 1 ms●電流 Max: 10 mA●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Min: -45℃●チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin ホール効果センサ SS411A honeywell

    Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin ホール効果センサ SS411A

    honeywell
    ¥5,998,000税込¥6,597,800
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●センサータイプ: ホール効果センサ●実装タイプ: スルーホール●マグネットタイプ: バイポーラ●動作供給電圧 Max: 30 V●動作供給電圧 Min: 3.8 V●ピン数: 3●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●Honeywell SS400シリーズホール効果センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, 圧力センサ, 差動 honeywell

    Honeywell, 圧力センサ, 差動

    honeywell
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 差動

    honeywell
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    7日以内出荷
    低圧、差圧タイプ. シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。. 高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85 ℃
    仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0WG(インチ)最大圧力の読み = 14WG(インチ)精度 = +/-3 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = ガス電気的接続 = 基板応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最低動作温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin ホール効果センサ SS411A honeywell

    Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin ホール効果センサ SS411A

    honeywell
    ¥5,998,000税込¥6,597,800
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    Honeywell SS400シリーズホール効果センサ
    仕様センサータイプ = ホール効果センサ、実装タイプ = スルーホール、マグネットタイプ = バイポーラ、動作供給電圧 Max = 30 V、動作供給電圧 Min = 3.8 V、ピン数 = 3、動作温度 Max = +150 ℃、動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIP honeywell

    ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIP

    honeywell
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大オーバーロード圧力 = 500psi実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DIPピン数 = 6寸法 = 13.2 x 11.2 x 19.8mm最高使用圧力 = 250psi動作供給電圧 Max = 5 V動作温度 Max = +125 ℃最低使用圧力 = 0psi動作温度 Min = -45 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ

    honeywell
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.4 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0.5 → 4.5 V応答時間 = 1 ms電流 Max = 10 mA電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー honeywell

    Honeywell リミットスイッチ ロータリレバー

    honeywell
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell リミットスイッチ プランジャ honeywell

    Honeywell リミットスイッチ プランジャ

    honeywell
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャコンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 差動

    honeywell
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ

    honeywell
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
  • SENSOR AMP 150PSI GAGE honeywell

    SENSOR AMP 150PSI GAGE

    honeywell
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0psi最大圧力の読み:150psi精度:0.8 %出力タイプ:増幅メディアは、測定:ガス電気的接続:基板応答時間:1 ms電源電圧:5 V dc動作温度 Max:+125℃チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCX01DN honeywell

    SCX01DN

    honeywell
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40PC250G2A honeywell

    40PC250G2A

    honeywell
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40PC015G1A honeywell

    40PC015G1A

    honeywell
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 142PC05D honeywell

    142PC05D

    honeywell
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器