ポンプ制御盤 G4河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
コントロールキャビネット CCG河村電器産業当日出荷から4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POG河村電器産業4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXG河村電器産業4日以内出荷から8日以内出荷
鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
コントロールボックス CG河村電器産業8日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP55材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルTL-11J-2(パッチン錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG河村電器産業21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG河村電器産業21日以内出荷
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP54色ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N河村電器産業21日以内出荷
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP54色ヘアライン仕上げ・塗装なし構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D河村電器産業21日以内出荷
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP54色ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~