絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(467)
  • VISHAY(460)
  • Panasonic(パナソニック)(389)
  • WURTH ELEKTRONIK(362)
  • MURATA(村田製作所)(234)
  • HARWIN(224)
  • RS PRO(219)
  • KOA(216)
  • KEMET(163)
  • BOURNS(154)
  • TDK(151)
  • onsemi(140)
  • JST(日本圧着端子製造)(110)
  • ARCOL(OHMITE)(108)
  • EPCOS(62)
  • 日本モレックス(molex)(56)
  • DiodesZetex(50)
  • 京セラ(42)
  • INFINEON(42)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「1m 袋」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172アズワン品番65-7517-48
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2030●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.9mm●コード番号:188-6823アズワン品番65-7552-08
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .0.56 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808アズワン品番65-7777-35
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7019アズワン品番65-7622-96
スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトスクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5/1P-F●コード番号:201-4104アズワン品番65-7740-80
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7014アズワン品番65-7571-02
スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトスクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN/1P-F●コード番号:201-4105アズワン品番65-7741-61
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5シリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、81mm x 2.2mm x 36.5mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4074アズワン品番65-7759-58
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7016アズワン品番65-7622-40
クランプ金具 MCC 1/ 4-STZFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトクランプ金具 MCC 1/ 4-STZFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 4 種類のポジションがあります)は圧着接続方式です。緑色で提供されています。大量の組み立て済み導体を接続できます ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 引き抜き補助により取り扱いが容易になり、接点での引張り力を低減できます
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:MCC 1/ 4-STZF●コード番号:224-9820アズワン品番65-7632-08
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7020アズワン品番65-7624-14
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
8,298税込9,128
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807アズワン品番65-7552-07
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815アズワン品番65-7778-44
丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187アズワン品番65-7524-73
Housing Screw Connection SACC-FP-F-M8/PRESS SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトHousing Screw Connection SACC-FP-F-M8/PRESS SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-FP-F-M8/PRESS SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5100アズワン品番65-7781-41
コーディングエレメント HC-CST VPE100シリーズ ねじサイズM3 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコーディングエレメント HC-CST VPE100シリーズ ねじサイズM3 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-CST シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない
仕様●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CST VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6341アズワン品番65-7504-56
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
84,980税込93,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:1 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:30 V●コード番号:220-5790アズワン品番65-8081-89
基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
UL (E60425)、CSA (LR13631)Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタPhoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。特長と利点:すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面 用途:この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855アズワン品番65-7777-88
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2020●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6822アズワン品番65-7778-39
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2010●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6821アズワン品番65-7784-55
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275アズワン品番65-7514-76
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●コード番号:188-6804アズワン品番65-7555-18
Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入 フエニックス・コンタクトHousing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 12、パワーコンタクト数: 0、制御コンタクト: 12、ソケット、圧着接続、250 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:12P●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5826アズワン品番65-7485-97
電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ピン、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5823アズワン品番65-7778-33
端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308アズワン品番65-7761-32
電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824アズワン品番65-7484-83
電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ソケット、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5840アズワン品番65-7775-80
電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ピン、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●オス/メス:オス●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5842アズワン品番65-7484-50
アンカー Anchor ねじ M23シリーズ ねじサイズM3 x 0.5 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトアンカー Anchor ねじ M23シリーズ ねじサイズM3 x 0.5 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
M23 PRO シリーズアングルデバイスコネクタ用 Anchor ねじ、セルフタッピング
仕様●種類:アンカー Anchor ねじ●シリーズ:M23●併用可能製品:M23 - PRO シリーズアングルデバイスコネクタ●ねじサイズ:M3 x 0.5●コード番号:188-6800アズワン品番65-7784-88
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7022アズワン品番65-7573-39
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7015アズワン品番65-7621-51
端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-F●コード番号:204-7756アズワン品番65-7580-54
基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。金めっきコンタクトにより、長期にわたって安定した転送品質を維持します 期間 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 5-ST-3, 81, MC 1●コード番号:216-3545アズワン品番65-7505-88
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806アズワン品番65-7551-90
電源コネクタモジュール HC-M-03-PN シリーズ メス オス 3極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-03-PN シリーズ メス オス 3極 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、極数: 3、ソケット、ピン V、用途:空圧、内径 1.6/3/4 mm
仕様●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:HC-M-03-PN●オス/メス:メス, オス●ポール形式:3P●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5815アズワン品番65-7584-38
コーディングエレメント HC-CBU VPE100シリーズ ねじサイズM3 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコーディングエレメント HC-CBU VPE100シリーズ ねじサイズM3 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-CBU シリーズは、最大 16 個のコネクタをコーディングするためのコーディング素子を備えています。危険物質がしきい値を超えていない
仕様●種類:コーディングエレメント●シリーズ:HC-CBU VPE100●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:217-6342アズワン品番65-7505-53
端子台 スクリュー UTシリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UTシリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:11 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UT 4-QUATTRO/ 2P-F●コード番号:204-7755アズワン品番65-7582-19
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7018アズワン品番65-7571-57
クランプ金具 5/16-ST FMC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトクランプ金具 5/16-ST FMC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
16 極の Phoenix Contact 基板コネクタは、プッシュイン式スプリング接続機構を備えています。緑色で提供されています。短時間で取り付け可能なプッシュイン接続、工具不要 規定の接触力により、コンタクトが長期間にわたって安定 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい 一方向からの操作及び導体接続により、集積を実現しています
仕様●極数:16●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/16-ST, FMC 1●コード番号:209-8146アズワン品番65-7704-28

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器