産業用PC用品 (215) カテゴリ: 制御機器ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクト 当日出荷 から 7日以内出荷
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途 盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100/1000 Mbps, SFP 1ポート 100/1000 Mbps
型番 1085173 RoHS指令(10物質対応) 対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SFP 2ポート 100 Mbps
型番 1085169 RoHS指令(10物質対応) 対応
RJパッチパネル Phoenix Contact フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 SCRJパネル取り付けフレーム. SCRJシリーズ向けに設計されたIP67定格の業務用Phoenix Contactパネル取り付けフレーム. IP67定格 亜鉛 ねじ止め RoHS指令(10物質対応) 対応
イーサネットケーブル 10m フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200 アズワン品番 65-7379-93
FL MC EF 1300 MM SC フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き RoHS指令(10物質対応) 対応
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー アズワン品番 65-7369-65
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー アズワン品番 65-7367-70
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185 アズワン品番 65-7367-02
FL MC EF 1300 SM SC フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き RoHS指令(10物質対応) 対応
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182 アズワン品番 65-7366-95
光ケーブル フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●長さ:2.5m●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●コード番号:240-3158 アズワン品番 65-7368-82
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー アズワン品番 65-7365-74
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194 アズワン品番 65-7368-68
イーサネットケーブル 2m 青 SF/UTP フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青 アズワン品番 65-7365-94
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198 アズワン品番 65-7366-07
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 12日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー アズワン品番 65-7368-28
EPCシリーズ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
PLCnext Technology エッジPC
ボックスPC フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
コンパクトタイプ ストレージ32GB+64GB、シリアル通信あり
型番 1158241 RoHS指令(10物質対応) 対応
AXCシリーズ フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
PLCnextコントローラ
Radioline フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
Radioline アナログ出力4点
型番 2901538 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~