絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(249)
  • Qlight(205)
  • RS PRO(199)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(178)
  • マルヤス電業(155)
  • omron(オムロン)(119)
  • KINGBRIGHT(108)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(106)
  • シュナイダーエレクトリック(73)
  • 日恵製作所(70)
  • APEM(65)
  • 富士電機(53)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(30)
  • 日機(26)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • SIEMENS(25)
  • ROHM(21)
  • WERMA(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LED 黄色」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPTフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
ソリッドステートリレー フエニックス・コンタクトソリッドステートリレーフエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズですDIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります用途:PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。完全な行 :PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481アズワン品番65-8065-40
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
REL-MR- 12DC/21AU/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21AU/MSフエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
IEC60664、EN50178、IEC62103CUL、GL、ULPLC-OSCインターフェイスリレーPLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766アズワン品番65-8092-41
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R フエニックス・コンタクトPLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/Rフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールですこれらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )用途:EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:17.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/SG-B 24/21/P●高さ:75mm●寸法:17.5 x 62.5 x 75mm●接点材質:銀合金●入力電流:8mA●極数:1●復帰時間:5ms●コード番号:801-8002アズワン品番65-8065-19
Phoenix Contact PLCインターフェイス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact PLCインターフェイスフエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
プラグインモジュール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトプラグインモジュール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343アズワン品番65-8056-24
Phoenix Contact ソリッドステートリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソリッドステートリレーフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
緑(RAL 6021)接点構成1a保存温度(℃)-20~70動作モード100%動作時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計された 6.2 mm PLC インターフェイスリレーモジュールです。ねじ止め接続の基本 Terminal Block とプラグインミニチュアパワーリレーを備えています。Phoenix Contact PLC - RCS リレーシリーズですPhoenix Contact のこのコンパクトな PLC リレー製品は、簡単な接続技術をお届けします。電気機械式リレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:DIN レールのスペースを節約します 高い費用効果 AC と DC の両方のスイッチング電圧に同じ電気機械式リレーモジュール設計を使用する DINレール取り付け SPNO モデルと SPDT モデルを用意 黄色の LED 動作電圧表示 フリーホイーリングダイオードダンピングダイオード 寸法: 94 x 80 x 6.2 mm代表的用途:PLC リレーは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:240V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21AU●高さ:80mm●寸法:6.2 x 94 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:(24 V ac) 11 mA, (24 V dc) 8.5mA●極数:1●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:801-8135アズワン品番65-8068-80
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールですこれらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )用途:EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:62.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU●高さ:75mm●寸法:62.5 x 17.5 x 75mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8585アズワン品番65-8092-61
REL-MR- 24DC/21AU/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 24DC/21AU/MSフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 24DC/21/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 24DC/21/MSフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン取付け保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 60DC/21/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 60DC/21/MSフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 60DC/21/MS●定格電流:3mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC60保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390アズワン品番65-8056-36
REL-MR- 12DC/21/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21/MSフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト用途:DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:DEK-REL- 24/1/AKT●高さ:80mm●寸法:6.2 x 56 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:6.5mA●極数:1●復帰時間:15ms●コード番号:801-8074アズワン品番65-8068-69
端子台 フエニックス・コンタクト端子台フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト用途:DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●モデル番号:DEK-REL- 24/1/SEN●コード番号:801-8071アズワン品番65-7569-17
標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
シグナルエレメント フエニックス・コンタクトシグナルエレメントフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
LEDランダム点滅ビーコン (イエロー)
イエロー型番2700126RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器