積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.47μF ±10%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 82pF ±5%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 82pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2pF ±0.25%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 2pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±0.25%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -0.25%許容差(プラス) = +0.25%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 10pF ±5pFMURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 10pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%MURATA(村田製作所)欠品中
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 7.5 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 4mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
圧電サウンダMURATA(村田製作所)当日出荷
低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±10%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.1μF ±10%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 赤外線センサMURATA(村田製作所)当日出荷
仕様ライトソース = 赤外線コネクタ タイプ = はんだハウジング材質 = シリコン直径 = 9 mm高さ = 4.7mm寸法 = 9.2 (直径) x 4.7 mm受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサキットMURATA(村田製作所)当日出荷
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサを搭載し、パッケージサイズは 0603 → 1608、静電容量は68種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:68●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:4.7μF●電圧範囲:16 → 100V dcアズワン品番65-6992-66
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1kV dc,0.1μF ±10%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.5 x 4 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 4mm高さ = 8mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±15%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±15%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pFMURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 10A スルーホールMURATA(村田製作所)当日出荷から7日以内出荷
仕様REACH規則適合製品形状リード使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)12、公差:±0.5シリーズBNX定格電流(A)10包装箱詰寸法T(mm)12.5以下寸法W(mm)11、公差:±0.5梱包数100絶縁抵抗(MΩ)100(min.)終端スタイルピン実装タイプスルーホール
コンデンサキットMURATA(村田製作所)当日出荷
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサが含まれ、パッケージサイズは 0402 → 1005、静電容量は61種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:61●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:0.47μF●電圧範囲:16 → 50V dcアズワン品番65-6984-59
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±10%MURATA(村田製作所)当日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
PLCパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥63,778¥57,980