ヘビーデューティパワーコネクタフード Han EMCハーティング7日以内出荷
サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC25、DC60使用温度(℃)-40~+100定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.5材質(インサート)ポリアミド (PA)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~