日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,39nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 39nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 17.7 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,1μF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 42.7mm奥行き = 24.2mm高さ = 25.4mm寸法 = 42.7 x 24.2 x 25.4mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,560nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 560nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 24.1mm高さ = 25.3mm寸法 = 27.7 x 24.1 x 25.3mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,220nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン取扱停止中
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 18.6mm高さ = 19.5mm寸法 = 22.7 x 18.6 x 19.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン取扱停止中
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 13.6mm高さ = 14.3mm寸法 = 22.7 x 13.6 x 14.3mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,82nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 82nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 13.3mm寸法 = 22.7 x 12.7 x 13.3mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,47nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = HACDリードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 12.4mm高さ = 13mm寸法 = 17.7 x 12.4 x 13mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,1.2μF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 1.2μF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 42.7mm奥行き = 26.2mm高さ = 27.5mm寸法 = 42.7 x 26.2 x 27.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~