絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • 富士電機(2)
  • DiodesZetex(792)
  • Seeed Studio(216)
  • フエニックス・コンタクト(140)
  • RS PRO(74)
  • 新日本無線(71)
  • KEMET(39)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • VISHAY(33)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • omron(オムロン)(24)
  • MICROCHIP(20)
  • SPARKFUN(17)
  • AMPHENOL(15)
  • Festo(15)
  • Texas Instruments(14)
  • SCHURTER(14)
  • KOA(12)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「dio」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力モジュールCONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタックサイズF&eIT 1U出力点数8点入力点数8点応答時間1msec以内動作電圧(V)DC12~24
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ出力点数8点入力点数8点応答速度300μsec(max.)使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin動作電圧(V)DC12~24バス仕様USB2.0回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
応答時間200μsec以内定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpresCONTEC(コンテック)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から24日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数24点入力点数24点消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)33
絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から60日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
28,880税込31,768
1個
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
非絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から57日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)CONTEC(コンテック)
52,980税込58,278
1個
欠品中
パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様Ethernet動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数4点入力点数4点使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様920MHz動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵) CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)CONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点単位で1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-93入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch) CONTEC(コンテック)Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch)CONTEC(コンテック)
36,980税込40,678
1個
欠品中
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pinアズワン品番64-8863-95応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~40定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数64点(16点単位で1コモン)入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)絶縁耐圧250Vrms使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
高速絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)高速絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点 (16点単位で1コモン)入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)2200
USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch) CONTEC(コンテック)USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch)CONTEC(コンテック)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2点数128点(双方向点数)応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
リモートI/O  Nシリーズ  デジタル入出力各16点タイプ CONTEC(コンテック)リモートI/O Nシリーズ デジタル入出力各16点タイプCONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(8点単位で1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)、260(Max.)(DC12V)、140(Max.)(DC24V)定格出力電圧(V)DC12~48±15%アズワン品番64-8863-96入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
デジタルカード用 シールドケーブル CONTEC(コンテック)デジタルカード用 シールドケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
PCIexpress対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード(32ch) CONTEC(コンテック)PCIexpress対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード(32ch)CONTEC(コンテック)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
非絶縁LVTTLレベル(動作電圧3.3VDC)入出力32点を搭載し、16点単位で入力/出力の選択が可能。バスマスタ転送により大容量データを最大20MHzの転送速度で高速サンプリングしたり、任意のデジタルパターンを高速出力するパターンジェネレータとして使用可能。バスマスタ転送を使用しない汎用入出力ボードとしても使用可能。Windows/Linuxドライバを添付。
使用コネクタピンヘッダ10-pin(オス)、1.27mmピッチ96-pin(オス)×2点数32点(双方向点数)応答速度(入力)50nsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)1100
Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵) CONTEC(コンテック)Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)CONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
電源(V)DC12(内蔵)出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pin応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数48点(全点割り込みに使用可能)入力点数48点(全点割り込みに使用可能)応答時間200nsec以内消費電流(mA)550(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理)出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプ CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプCONTEC(コンテック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 コンパクト設計
サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵 CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
非絶縁型双方向デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型双方向デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(USA専用) CONTEC(コンテック)サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(USA専用)CONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ質量(g)170規格PSE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88.5×34(ただし、ケーブルや突起物は含まない)出力点数4点入力点数4点送信出力13dBm使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin周波数(MHz)902~928入力電圧範囲(V)DC12~24±5%変調方式GFSK応答速度(入力)200μsec(max.)通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate)バス仕様Sub-1GHz無線動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(EU専用) CONTEC(コンテック)サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(EU専用)CONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く)出力点数4点入力点数4点送信出力13dBm使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin周波数(MHz)863~870入力電圧範囲(V)DC12~24±5%変調方式GFSK応答速度(入力)200μsec(max.)通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)バス仕様Sub-1GHz無線動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
CONPROSYSスタック デジタルI/O CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック デジタルI/OCONTEC(コンテック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)消費電流(mA)500(Max.)(DC5V)絶縁耐圧1000Vrmsアズワン品番64-8864-01入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン)消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
高速デジタル入出力 PCI Express ボード 50MHz 双方向 32ch CONTEC(コンテック)高速デジタル入出力 PCI Express ボード 50MHz 双方向 32chCONTEC(コンテック)
57,980税込63,778
1個
32日以内出荷
高速デジタル入出力 PCI Express ボード 50MHz 双方向 32ch (バスマスタ転送 非絶縁 3.3VDC-LVTTL)
サイズショート使用コネクタ2×ピンヘッダ、10-pin(オス)、1×1.27mmピッチ、96-pin(オス)点数32点(双方向点数)応答速度(入力)20nsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
ワイヤレスI/Oターミナル製品用取付け金具 CONTEC(コンテック)ワイヤレスI/Oターミナル製品用取付け金具CONTEC(コンテック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
コンテック製無線I/Oターミナル製品をDINレールに固定するための金具。
適合機種DIO-0404LY-WQ、AI-1004LY-WQ、GW1-ETH-WQ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dio ミラー特集
おすすめ人気ランキング
制御機器