操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (3) 産業用PC用品 (1) 電子部品(オンボード) (8) 電源(制御機器) (7) カテゴリ: 制御機器ブランド: 共立電子産業すべて解除
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付 共立電子産業 当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W) 65 ケーブル長(m) 約1.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 5(max.) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約53×115×38 定格出力 DC12V±5% 5A(max.) 極性 センタープラス 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 定格出力電圧(DC V) 12±5% プラグ形状 Φ2.1mm センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 プラグ内径(Φmm) 2.1
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業 当日出荷
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
定格電力(W) 45 ケーブル長(m) (アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 5/9/12/15/20 出力電流(A) 3/3/3/3/2.25 定格出力 DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番 64-8090-65 プラグ形状 USB Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション ±5%@(typ.)
ACアダプタ 共立電子産業 (6件のレビュー) 当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業 当日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途 Raspberry Pi 5用電源 ケーブル長(m) 約1.2 定格出力 DC5.1V 5A 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 USB Type-C RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 PSE:取得済み リップル 0.2Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
ACアダプタ 共立電子産業 (5件のレビュー) 当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 内径(Φmm) 2.1 ケーブル長(m) 約1.5 外径(Φmm) 5.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A) 1 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 定格出力電圧(DC V) 12 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業 (15件のレビュー) 当日出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷
Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格 DC12V 2A(合計値) 長さ(cm) 約31 コネクタ形状 2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
小型プッシュソレノイド 共立電子産業 当日出荷
小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm) 約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず タイプ プッシュ 品名 小型プッシュソレノイド
赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業 当日出荷
105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。
ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。
取り付け用ステー付。
仕様 ●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番 68-1984-69
高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業 (1件のレビュー) 当日出荷
高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品
高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用
ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成
放熱器標準装備
共立電子オリジナル商品
出力 5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×60×32 入力 ラインレベル 電源電圧(V) DC10~14(推奨12) 関連資料 (0.9MB)
LEDスティック 共立電子産業 (2件のレビュー) 欠品中
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類 その他 LED使用数(個) 76 LED色 アイスブルー ケーブル長(cm) 48 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 175×16.5×3 消費電流(mA) 160 適合アダプタ WA-12100X(DC12V 1A)/別売 電源電圧(V) DC12
16LEDフラッシャー 共立電子産業 3日以内出荷
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様 調整ボリューム:2個(VR1,VR2) 端子種別 【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法 電源電圧(V) DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5 消費電流(mA) 動作時最大 160(全点灯/最大輝度) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×60×12(ハンダ面突起含まず)
ステレオプリアンプ30倍 共立電子産業 (1件のレビュー) 4日以内出荷
オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!ステレオ対応。
ミニPWM発生器キット 共立電子産業 4日以内出荷
ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。
電源電圧 DC5V~12V デューティー比 約10%~90%(可変) 発振周波数(kHz) 約25(固定) 最大負荷電流(A) 【パワーMOS-FET部】平均1 基板寸法(mm) 約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません 取扱説明書 (0.68MB)
LEDスティック 白色 共立電子産業 5日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
電源電圧 DC12V 本体寸法(mm) 171(L)×15(W)×4(T) LED 白色 アズワン品番 67-4810-38 ケーブル長(cm) 58 LED使用数(個) 76 消費電流 約300mA
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~