絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • VISHAY(306)
  • omron(オムロン)(69)
  • MICROCHIP(52)
  • 釜屋電機(42)
  • JAE(日本航空電子工業)(37)
  • 河村電器産業(37)
  • 日本モレックス(molex)(33)
  • 日本ケミコン(31)
  • STMicro(31)
  • 富士電機(30)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • WEIDMULLER(24)
  • 三菱電機(23)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(22)
  • 川崎電線(21)
  • RS PRO(21)
  • 岩田製作所(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「S16」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 AMPHENOL自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極AMPHENOL
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●高さ:62.1mm●コード番号:194-9792アズワン品番65-7666-69
自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入 AMPHENOL自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入AMPHENOL
259,800税込285,780
1袋(600個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の SpeedSplice 製品は、永続的なスプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。メーカーの SpeedSplice はシリコンラバー製で、環境に配慮した密閉性の高い、かん合した一対のコンタクトを備えているため、過酷な環境条件にも耐えられます。A シリーズ共通コンタクトサイズ 16 及び 12 機械加工 / 打ち抜き形成用単品又はキットとして購入可能です。サイズ 12、10-14 AWG、サイズ 16、14-20 AWG を用意 範囲: 13 → 25 A @ 250 V 動作温度範囲: -55 → +125℃ 用途 重機 農業 自動車 軍事 代替電源 その他の要求の厳しい相互接続アプリケーション
仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9791アズワン品番65-7666-68
Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:16, 16S 97-3057-1008 AMPHENOLAmphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:16, 16S 97-3057-1008AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。
長さ(mm)23.37シリーズ97シェルサイズ16,16Sねじサイズ7/8in-20併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護接続方向ストレート
PT02A-16-8S AMPHENOLPT02A-16-8SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
極数8
同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL同軸コネクタ ジャック 基板取付AMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
Amphenol Communications Solutions SIMMソケット AMPHENOLAmphenol Communications Solutions SIMMソケットAMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計
仕様メモリソケットタイプ:SIMMソケットRoHS指令(10物質対応)対応
AHD16-9-1939S AMPHENOLAHD16-9-1939SAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 7極 MS3106A-16S-1S AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 7極 MS3106A-16S-1SAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数7シリーズMS3106A定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ16SRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ16結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD16-9-1939S AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD16-9-1939SAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
AHDシリーズMIL規格コネクタAmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。最大挿抜回数100回の耐久性EA477:EB477+DZ477
極数9シリーズAHDソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125結線方法圧着コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S OAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWGAMPHENOL
979税込1,077
1袋(20個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 2 20mm AWM-2S 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 2 20mm AWM-2S 22 → 16 AWGAMPHENOL
779税込857
1袋(50個)
欠品中
種類ウェッジロック極数2シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 6 20mm AWM-6S 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 6 20mm AWM-6S 22 → 16 AWGAMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
種類ウェッジロック極数6シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
円形 コネクタ プラグ 26POS ケーブル AMPHENOL円形 コネクタ プラグ 26POS ケーブルAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1356-52
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1653アズワン品番65-7774-95
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1657アズワン品番65-7775-06
コネクタシェル AMPHENOLコネクタシェルAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Amphenol 97シリーズレセプタクルコネクタシェルMS3102AAmphenol 97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。 コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:16S●併用可能製品:円筒型コネクタ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●コード番号:872-3638アズワン品番65-7774-91
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 5極AMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4991アズワン品番65-7566-44
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 7極AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4990アズワン品番65-7567-10
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 7極AMPHENOL
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4989アズワン品番65-7559-75
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メスAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メスAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
欠品中
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシ
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:1●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5376アズワン品番65-7549-32
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極AMPHENOL
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極AMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4705アズワン品番65-7566-56
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 5極AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計
仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4707アズワン品番65-7547-61
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 5極AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4706アズワン品番65-7559-64
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 26極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 26極AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
狭いフランジコネクタを備えた Amphenol インド型壁面取り付けレセプタクルは、16 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採
仕様●極数:26●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:16●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8791アズワン品番65-7650-67
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 26極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 26極AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol India ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 16 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:26●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:16●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8809アズワン品番65-7607-45
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 26極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 26極AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 16 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:26●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:16●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8827アズワン品番65-7613-97
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4702アズワン品番65-7559-38
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEU AMPHENOLAmphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEUAMPHENOL
106,570税込117,227
1袋(1000個)
7日以内出荷
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm極数10シリーズT816定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1S102CEU AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1S102CEUAMPHENOL
158,710税込174,581
1袋(1000個)
7日以内出荷
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm極数20シリーズT816定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ケーブル クランプ MIL-DTL-5015 97 シリーズ CONN AMPHENOLケーブル クランプ MIL-DTL-5015 97 シリーズ CONNAMPHENOL
3,498税込3,848
1個
23日以内出荷
仕様製品群:97 シリーズ 適合製品:MIL-DTL-5015 97 シリーズ 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:16 16S ストレインリリーフ 材質:亜鉛 合金 最大ケーブル径:14.27mmアズワン品番65-1544-31

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器