絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 日本ケミコン(16)
  • AMPHENOL(8)
  • VISHAY(7)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KEMET(2)
  • SIEMENS(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • onsemi(2)
  • 富士電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MIDAS(1)
  • nexperia(1)
  • Sensata / Crydom(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「10EL」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10m
SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入 BOURNSSMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入BOURNS
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 1 W で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-6978-87
Bourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 910mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R910ELFBOURNS
31,980税込35,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 910mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 510mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R510ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 510mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R510ELFBOURNS
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 510mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩ BOURNSBourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩBOURNS
5,998税込6,598
1リール(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-100ELFBOURNS
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-10R0ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRT1206-BY-10R0ELFBOURNS
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELFBOURNS
84税込92
1袋(50個)
翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELFBOURNS
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
LANトランス BOURNSLANトランスBOURNS
869税込956
1個
7日以内出荷
Bourns SM43001EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、コモンモードチョークを備えた IEEE 802.3 イーサネット互換です。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6953アズワン品番65-7214-79
LANトランス BOURNSLANトランスBOURNS
799税込879
1個
7日以内出荷
Bourns SM43P01EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6955アズワン品番65-7218-54
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R100ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-JW-100ELF BOURNSBourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-JW-100ELFBOURNS
609税込670
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 5%定格電力 = 100mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELFBOURNS
75,980税込83,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R100ELFBOURNS
669税込736
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 100mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-100ELFBOURNS
62,980税込69,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-JX-100ELFBOURNS
399税込439
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELFBOURNS
94,980税込104,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R100ELFBOURNS
959税込1,055
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELFBOURNS
179税込197
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRT0603-BY-10R0ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRT0603-BY-10R0ELFBOURNS
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1000ELFBOURNS
179税込197
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELFBOURNS
82,980税込91,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-10R0ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRT0805-BY-10R0ELFBOURNS
179税込197
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CRT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃薄膜精密チップ抵抗器 - CRTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-22R0ELF BOURNSBourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-FX-22R0ELFBOURNS
2,498税込2,748
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mWRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器