絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(464)
  • VISHAY(460)
  • Panasonic(パナソニック)(388)
  • WURTH ELEKTRONIK(362)
  • MURATA(村田製作所)(234)
  • HARWIN(225)
  • RS PRO(219)
  • KOA(216)
  • KEMET(163)
  • TDK(151)
  • onsemi(140)
  • JST(日本圧着端子製造)(110)
  • ARCOL(OHMITE)(108)
  • EPCOS(61)
  • 日本モレックス(molex)(56)
  • DiodesZetex(50)
  • 京セラ(42)
  • INFINEON(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(138)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「1m 袋」の検索結果

特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL BOURNSBourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KLBOURNS
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2202ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2202ELFBOURNS
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
Bourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 2.7kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS
689税込758
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 2.7kΩ抵抗器タイプ ネットワークパッケージ/ケース SIP定格電力 1.13W終端スタイル Through Hole許容差 ±2%ケーススタイル フォーマル1素子当りの定格電力 0.2W回路図 BUS長さ 22.81mm奥行き 2.49mm高さ 5.08mm寸法 2.49 5.08 22.81mmシリーズ 4600X動作温度 Max +125℃8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
179税込197
1袋(50個)
翌々日出荷
チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±1%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±1%, 素子数:4BOURNS
489税込538
1袋(5個)
翌々日出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±1%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2BOURNS
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 1A定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10m
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R100ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2202ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2202ELFBOURNS
149税込164
1袋(50個)
翌々日出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELFBOURNS
84税込92
1袋(50個)
翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Bourns SMDレジスタ, 80mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R080ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 80mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R080ELFBOURNS
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 80mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELFBOURNS
619税込681
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)150m
Bourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズ BOURNSBourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズBOURNS
619税込681
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 220Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
179税込197
1袋(50個)
翌々日出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1MΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1MΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS
789税込868
1袋(25個)
翌々日出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1MΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25ABOURNS
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 500mA定格電圧 = 60V動作時間 = 2.5s保持電流 = 0.25A電流 Max = 40 A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 3Ω電力損失 = 0.45W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1ABOURNS
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 200mA定格電圧 = 60V動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELFBOURNS
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 470mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-1R00ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-1R00ELFBOURNS
389税込428
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELFBOURNS
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELFBOURNS
779税込857
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750m
Bourns リードインダクタ, 4.7 μH, 4.3A, ラジアル, RL622-4R7K-RC BOURNSBourns リードインダクタ, 4.7 μH, 4.3A, ラジアル, RL622-4R7K-RCBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4.3A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 30mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 11mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 51MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RL622末端仕様 = ラジアルリード型mmBourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812BOURNS
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 0.6A定格電圧 = 30V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.3A電流 Max = 10 A長さ = 4.73mm高さ = 1.1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.3Ω最大抵抗 = 3Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = MF-MSMFmmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLFBOURNS
84税込92
1袋(50個)
翌々日出荷
0402型抵抗器、CR0402シリーズ. BournsのCR0402シリーズチップ抵抗は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、70 ℃で62.5 mWの定格電力となっています。 CR0402シリーズは浸出を防止するためにニッケルバリア3層構造となっており、はんだ付け性に優れ、さまざまな種類のはんだ付けに適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0402動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELFBOURNS
729税込802
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 680mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELFBOURNS
189税込208
1袋(50個)
翌々日出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1001ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1001ELFBOURNS
649税込714
1袋(10個)
翌々日出荷
2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2002ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2002ELFBOURNS
119税込131
1袋(50個)
翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k
Bourns 抵抗アレイ, 22Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 22Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
199税込219
1袋(50個)
翌々日出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 22Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 33Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 33Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
199税込219
1袋(50個)
翌々日出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 33Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101MBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920BOURNS
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 3A定格電圧 = 33V動作時間 = 5s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 9.5mm高さ = 3mm幅 = 6.71mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.06Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2BOURNS
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 2A定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 820mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R820ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 820mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R820ELFBOURNS
919税込1,011
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)820m
Bourns SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2001ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2001ELFBOURNS
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-1002ELFBOURNS
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
Bourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CR1206-FX-2201ELFBOURNS
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2.2k
Bourns SMDレジスタ, 30mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R030ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 30mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R030ELFBOURNS
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 30mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)30m
Bourns 抵抗アレイ, 0Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 0Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
199税込219
1袋(50個)
翌々日出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 0Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器