絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,009)
- RS PRO(700)
- SIEMENS(494)
- SICK(358)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
- TELEMECANIQUE SENSORS(338)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(288)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(232)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- IDEC(和泉電気)(133)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- オムロンヘルスケア(106)
- BOURNS(106)
- ハネウェル(104)
- BULGIN(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

Broadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06
BROADCOM¥499,800税込¥549,7801箱(80個)7日以内出荷AEAT-601B Incremental Magnetic Encoder. The AEAT-601B is a low-cost rotary quadrature encoder that converts the rotation of a shaft to a series of pulses on 3 digital output channels. A suitable microcontroller can calculate angular position, speed and rotational direction from the two signals in phase quadrature and one-pulse per revolution index channel. The use of magnetic technology for motion control and sensing activities eliminates mechanical contact and enables this device to be free from mechanical wear and tear. The encoder maximum rotational speed is typically only limited by the application bearing speed.. TTL 2-channel quadrature output + index Resolution: 256 ppr (CPR) Max rotational speed (mechanical): 12000 rpm Max rotational speed (electrical): 7000 rpm Operating temperature range: -40 to +125℃ Supply voltage: +4.5 to +5.5 V Shaft diameter: 6 mm Shaft length: 8.5 ±1.0 mm Applications: Monitoring of shaft speeds, closed-loop (PID) control of DC motors, robots, automationRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ,パルス数:500
BROADCOM¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続仕様パルス数 = 500エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.35 mm (1/4 inch)シャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ, HEDS-8903
BROADCOM¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続仕様全体の高さ = 7.1mm全体の幅 = 170mm全体的な深さ = 14.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ
BROADCOM¥199,800~税込¥219,780~1セット(25個)7日以内出荷光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交供給電圧 = 5V dcシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ
BROADCOM¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 4 mmシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ
BROADCOM¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交供給電圧 = 5V dc軸径 = 1/4インチシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ
BROADCOM¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 6 mmシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ
BROADCOM¥199,800税込¥219,7801セット(25個)7日以内出荷光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = 2チャンネル、直交供給電圧 = 5V dcシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光学式エンコーダ
BROADCOM¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバ. HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバは、ノイズの多い環境で使用される場合や、長距離での駆動が必要な場合のエンコーダの性能を高めます。 各エンコーダラインドライバでは、各エンコーダチャンネルに補助出力を提供する、業界標準のICであるAM26C31Qが採用されています。. 5 Vシングル電源 オンボードバイパスコンデンサ仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 8mmシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応