絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • RS PRO(78)
  • KINGBRIGHT(17)
  • ARCOLECTRIC(17)
  • omron(オムロン)(7)
  • LEDIL(7)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • LUMILEDS(6)
  • TRACO POWER(6)
  • MEAN WELL(6)
  • エスコ(5)
  • ROHM(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • BIVAR(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • OPTEK(3)
  • SICK(3)
  • Murata Power Solutions(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LED 40型」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1091/GN BULGINBulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1091/GNBULGIN
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/GN BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/GNBULGIN
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP40シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/GNRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入 BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入BULGIN
289,800税込318,780
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7898アズワン品番65-7808-76
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入 BULGIN押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1箱 40個入BULGIN
219,800税込241,780
1箱(40個)
7日以内出荷
Bulgin - MPシリーズBulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:18mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8048アズワン品番65-7825-75
Bulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/GN BULGINBulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/GNBULGIN
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/YL BULGINBulgin パイロットランプ, 2.1V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/YLBULGIN
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.1V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入 BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入BULGIN
299,800税込329,780
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7891アズワン品番65-7807-08

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器