SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ定格電圧24DC±10%VAUTONICS(オートニクス)5日以内出荷
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減<br />無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い<br />ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能<br />ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能<br />動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易<br />UL Listed及びCE安全認証取得<br />保護構造IP20(IEC規格)<br />DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能<br />製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能<br />SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA