絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(10)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 耐水(2)
  • 防噴流(4)
  • 防水(1)
  • 防沫(6)
  • 防浸(3)
  • 防滴(2)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 20~30未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • TRUSCO(21)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 岩崎電気(159)
  • 日動工業(153)
  • 日機(94)
  • ハタヤリミテッド(67)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • GENTOS(26)
  • 嵯峨電機工業(22)
  • TAKENOW(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • 富士倉(21)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(20)
  • KTC(12)
  • 東芝ライテック(12)
  • NEXcell(12)
  • ELPA(11)
  • PROMOTE(プロモート)(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業灯 :「防水」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • 防水スイッチ
  • 防水ライト
  • 防水 led
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDライト (無段階調光) エスコ充電式LEDライト (無段階調光)エスコ
4,500税込4,950
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂寸法(mm)32×60×185質量(g)157電源リチウムイオン電池(本体内蔵)照明装置メイン:COB LED トップ:LED使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5防塵防水性能IP54照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯充電時間(時間)5使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280電球の種類LED
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
保護等級IP65消費電力100Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
フレキシブル隙間ライト/LED エスコフレキシブル隙間ライト/LEDエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
フレキシブルケーブルで自由自在!狭い場所や奥まったところの確認・点検に。点灯約100時間!長寿命モデル。ポリカーボネートレンズ。テールスイッチタイプ。
材質アルミ合金質量(g)70 (本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)100使用電池単4×2本 (別売)サイズ(mm)ヘッド径:Φ6.5 全長:525 フレキシブルケーブル長:410明るさ(Lm)12防水性IPX2照射距離(m)18照射方式集光 (固定)
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
4.02m 点検ライト/下水管用 エスコ4.02m 点検ライト/下水管用エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズエスコ
20,200税込22,220
1台
翌日出荷
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器アズワン品番65-9276-67
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。 軽くて持ちやすい 照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。 3段階の明るさと点滅 0°から90°の間で6段階に固定可能。 吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。 ※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55アズワン品番68-1840-33
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)アズワン品番67-4724-48
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズエスコ
45,300税込49,830
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製バッテリー容量(Ah)8.8アズワン品番65-9286-03
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズエスコ
55,300税込60,830
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ エスコ[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズエスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~40保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700バッテリー電圧(V)3.7電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズエスコ
15,000税込16,500
1台
翌日出荷
※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能アズワン品番65-9276-66
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズエスコ
37,800税込41,580
1台
翌日出荷
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍アズワン品番65-9276-68
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
材質樹脂+アルミ質量(g)530電源リチウムイオン充電池点滅機能:なし充電時間(時間)5.5サイズ(mm)120×61×138(H)明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)防水性IP66照射距離(m)約60(強) 約50(弱)照射方式散光
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
保護等級IP65消費電力50Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ5000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
LEDライト エスコLEDライトエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
作業灯 (スタンド付き) エスコ作業灯 (スタンド付き)エスコ
7,800税込8,580
1セット
翌日出荷
使用場所を選ばないコンパクトなスタンド付LED作業灯です。電源:AC100V、電球:20W、LED球、高さ:820~1,800mm、電線仕様:VCT0.75mm2×3心。
質量(kg)4.3コード長さ(m)5本体サイズ(mm)218×110×250 (H)明るさ(Lm)1600防水性IP54
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
57,100税込62,810
1個
翌日出荷
最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグアズワン品番68-1840-39
[充電式] 作業灯/LED エスコ[充電式] 作業灯/LEDエスコ
198,900税込218,790
1個
翌日出荷
レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。仕様ヘッド角度調整可能(90°)付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター適合替バッテリー:EA758SB-47Bエスコ品番EA758SJ-10材質本体:耐衝撃サーモプラスチック、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)(伸長時)700(W)×720(D)×1830(H)、(収納時)165(W)×560(D)×280(H)質量(kg)11.7(電池含む)電源鉛酸蓄電池レンズ径(Φmm)114電球LED充電時間約10時間照射モード強、中、弱光度(cd)95000(強)、49500(中)、22450(弱)充電可能回数約500回防水仕様IP67(水深1mで約30分間の防水性能)照射距離(m)616(強)、445(中)、300(弱)照射方式ツインビーム(前方)連続点灯時間(時間)2(強)、4(中)、12(弱)
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
保護等級IP54(本体のみ)消費電力27Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)寸法(mm)197×344×379mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ3000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
LEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] エスコLEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式]エスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
180°角度調整可能、コンパクトに折りたためますライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替えライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ
付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル材質耐衝撃ナイロン樹脂全長432mm(折りたたみ時/249mm)質量(g)485品名STINGER SWITCHBLADE電源リチウムイオン充電池(本体内蔵)保護等級IPX4光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB充電)連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間充電時間(時間)8耐衝撃性2mアズワン品番64-2259-39点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線)明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW電球の種類LED
[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒) エスコ[AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類LED特殊用途防滴仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜)付属品クリップ付エスコ品番EA758SF-7材質アルミボディ寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8ブラックタイプ散光規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)電池寿命約60時間防水仕様防滴仕様先端径(Φmm)8明るさ(Lm)10
[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
[投光器用]LED電球 エスコ[投光器用]LED電球エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
[充電式] 作業灯/LED 防水型 EA815LNシリーズ エスコ[充電式] 作業灯/LED 防水型 EA815LNシリーズエスコ
28,600税込31,460
1台
翌日出荷
付属品ACアダプター 取付マグネット材質強化ガラス使用温度範囲(℃)-10~40保護等級IP67バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700バッテリー電圧(V)3.7電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W エスコ作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70Wエスコ
20,200税込22,220
1台
8日以内出荷
夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H)質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2芯使用場所屋内外アズワン品番65-2227-95配光角度(°)約100~290明るさ(Lm)10000電球の種類LED
作業灯