絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 作業灯

2,015件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED補助コードランプ ハタヤリミテッド

    LED補助コードランプ

    ハタヤリミテッド
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
    用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に消費電力(W)10トラスコ品番149-2209材質樹脂全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100スイッチあり口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2Cフックあり替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ

    LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。保護等級IP55材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180バッテリー電圧(V)3.6保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ充電式明るさ3段階調節(100%/50%/25%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDポケットライト ブラックライト付 日動工業

    充電式LEDポケットライト ブラックライト付

    日動工業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
    用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット背面、底面付属品USBケーブル幅(mm)27質量(g)98奥行(mm)31電源(充電)DC5V/2Aまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112ピーク波長(nm)395~400バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh色温度(K)天面:6500、側面:6500照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)4(1A・2A)電源タイプ充電式演色指数(Ra)天面:82、側面:85定格光束(Lm)天面LED:70連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5エコロジー商品省エネ
  • 首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式

    Nicron(ニクロン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160迷彩質量(g)205落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LED充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
  • SHL7712用ACアダプター SMT

    SHL7712用ACアダプター

    SMT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
    用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる)仕様アース線無しセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金、強化ガラス使用温度範囲(℃)約-20~45周波数(Hz)50/60兼用角度(°)(ステー調整)180本体質量(kg)1.75入力電圧(V)AC85~265平均演色評価数(Ra)80ランプ効率(Lm/W)100コード全長(m)約3光源LEDチップ×1個芯数2色温度(K)6000LED色昼白色保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75照射角度(°)約130エコロジー商品省エネ
  • LEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト ELPA

    LEDポータブルライト 防水 作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト

    ELPA
    2,657税込2,923
    1個
    当日出荷
    乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    防水仕様IP44(防沫形)幅(mm)160厚さ(mm)34高さ(mm)90質量(g)約185(電池除く)タイプポータブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)照度(Lux)約200 ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時電源供給方式乾電池式使用場所屋内外明るさ(Lm)550防水保護等級IP44(防沫形)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト GLANZ

    充電式LEDワークライト

    GLANZ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
    用途作業現場。暗い場所などの確認に電球の種類LED防塵防水性能IPX2付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター寸法(mm)35×45×320材質(本体)アルミ+プラスチック質量(g)約230(内蔵電池含む)電源Li-ion専用電池光源COBLED+チップ型LED1灯充電時間(時間)約4ボディーカラーブラック明るさ(Lm)500/250/50/140RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)エコロジー商品省エネ
  • 円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    ・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
    用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに防水保護等級IP44(生活防水)消費電力(W)100全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+PC寸法(mm)Φ180×H1465質量(kg)約6.1周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-30~50入力電圧(V)AC100-277ランプ効率(Lm/W)100発光色昼光色光源LEDチップ×432個芯数3芯・2芯兼用色温度(K)5500~6000RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360
  • 高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード 嵯峨電機工業

    高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード

    嵯峨電機工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電球の種類LEDトラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
  • 投光器用 大ダルマ キタムラ産業

    投光器用 大ダルマ

    キタムラ産業
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    投光器用ジョイントです。
    用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
  • 投光器用 バイス キタムラ産業

    投光器用 バイス

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    投光器取付用バイスです。
    用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
  • LED-10~50W投光器用H型スタンド 富士倉

    LED-10~50W投光器用H型スタンド

    富士倉(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
    アズワン品番64-9675-20エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト ELPA

    LEDクリップライト

    ELPA(1件のレビュー)
    3,228税込3,551
    1個
    当日出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
    光束(Lm)200定格電圧AC100V50/60Hz定格消費電力2.6W電源コード約1.6m中間スイッチ付はさみ幅最大32mm色(本体)ホワイト光色昼光色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED伸縮ホルダー trad

    LED伸縮ホルダー

    trad
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式! LEDライトで暗い場所でも大変便利! 日本製LED球使用 LEDランプ寿命:約10万時間 使用対象物目安は約36g
    電球の種類LED
  • 軽便LEDランプ用マグネットセット ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ用マグネットセット

    ハタヤリミテッド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式エコロジー商品省エネ
  • レンカライト40W(屋外用) ハタヤリミテッド

    レンカライト40W(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。
    用途屋外作業用、防災用定格消費電力(W)40全長(mm)1508摘要屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付周波数(Hz)50/60兼用定格100V・40W定格電圧(V)100コンセント形状2P×1個定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2850定格寿命(時間)12000光源インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外連結数10灯(最大)耐水性防雨タイプ適合蛍光灯FLR-40連結可否
  • 20W高演色調光機能付 嵯峨電機工業

    20W高演色調光機能付

    嵯峨電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
    用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。電球の種類LEDトラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896
  • ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ

    ワークライト用充電コード

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    529税込582
    1台
    当日出荷
    メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。
    質量(g)100長さ(m)2
  • LEDクリップランプ 富士倉

    LEDクリップランプ

    富士倉
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製
    周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V電源コード(m)5電球の種類LED
  • LEDベースライト AC式ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDベースライト AC式ワークライト

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】 土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。コード長さ(m)2材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉

    LED-15Wクリップランプ 電球色

    富士倉
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
    電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)2000電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • コードレスLEDライト BAHCO(バーコ)

    コードレスLEDライト

    BAHCO(バーコ)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。 底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。 ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。 180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。 USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。 ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。 全長270mmのコンパクトサイズです。 SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。
    フックフック付マグネットマグネット付電球の種類LEDセット内容mini-USBケーブル、ACアダプター材質PP、ゴム全長(mm)270質量(g)210保護等級IP20充電時間3~4時間連続点灯時間2.5~3.5時間明るさ(Lm)上部
  • LED投光器用 50W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 50W LED球

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
  • Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本) エスコ

    Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
    用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
  • Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本) エスコ

    Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
    用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37グリーン直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
  • 30W LED投光器 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    30W LED投光器 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
    電源タイプ電源コード式エコロジー商品省エネ
  • アイ ランプホルダ 岩崎電気

    アイ ランプホルダ

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    使用場所屋外・屋内用材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
  • LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長時間作業も安心の10時間連続点灯 充電式なので作業の行動範囲が拡大。 安心の屋外用防じん・防雨型 グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。
    電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間エコロジー商品省エネ
  • 投光器用フード TRUSCO

    投光器用フード

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 投光器用アルミコネクター TRUSCO

    投光器用アルミコネクター

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番751-8536適合機種RT、NTG全機種共通質量(g)118品名アルミコネクター
  • 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機

    防水型スポットLEDライト(AC仕様)

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
    電球の種類LED
  • 40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用) ハタヤリミテッド

    40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用)

    ハタヤリミテッド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-3997
  • LED×3灯スーパーワークライト ライテックス(ムサシ)

    LED×3灯スーパーワークライト

    ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。 明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。 ハイパワーLEDで明るい。 雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
    用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。全光束(Lm)1440コード長さ(m)約5電源(V)AC100消費電力(W)約20質量(g)約1300芯数2保護等級IP65設置場所屋内・屋外用仕様屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠)トラスコ品番469-1563スイッチON/OFF寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×103×235角度調整範囲(ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度ライト種類ハイパワー白色LED×3灯電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外用アズワン品番64-8965-56LED寿命(時間)40000電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ガードフック付クリップランプ TRUSCO

    ガードフック付クリップランプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
    電源タイプ電源コード式電球の種類耐震球コード長さ(cm)30仕様樹脂グリップ付電源(V)100口金E26本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260芯数2
  • LEDフローレンライト半透明カバー付(短) ハタヤリミテッド

    LEDフローレンライト半透明カバー付(短)

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
    消費電力(W)約10電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付付属品専用コンセントトラスコ品番851-4018質量(kg)1.7タイプ(カバー)半透明カバー定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-02LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)14(白色)連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 取付けタイプ

    嵯峨電機工業
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)16電球の種類LED仕様二重絶縁付属品取付用ホルダー(2個)トラスコ品番407-2308材質電源コード:ビニール・銅幅(mm)Φ54全長(mm)1300質量(kg)1.45質量(g)1300タイプ標準LED、停電時継続点灯電源(V)100コード長さ(m)5全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100電源コード(m)5周波数50/60電源電圧(V)100~240保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連続点灯時間最大3時間(停電時)明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • アース付投光器 200W TRUSCO

    アース付投光器 200W

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110口金E26外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
作業灯