絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(24)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • 三菱電機(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 岩崎電気(16)
  • 東芝(8)
  • オンリーワン(OnlyOne)(8)
  • 光商事(8)
  • ウシオライティング(7)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • フィリップス(6)
  • ニッケンハードウエア(6)
  • エスコ(4)
  • Verbatim(バーベイタム)(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
光色
  • 光色昼白色(5)
  • 光色電球色(13)
口金
  • E11(1)
  • E12(3)
  • E14(1)
  • E17(7)
  • E26(9)
  • E39(2)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(13)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
400~500未満・1500~2000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(1)
電球形状
ボール球(1)
電球形状
ミニクリプトン球(2)
シャンデリア球/ローソク球・ボール球・ミニクリプトン球
電圧(V)
  • 100(15)
  • 100~240(2)
100・100~240
消費電力(W)
  • 5未満(13)
  • 5~10未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・20~30未満・30~40未満・100~200未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電球 :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当 東京メタルフィラメント型LEDカラー電球 40W形相当東京メタル
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応寸法(mm)外形60×高さ106質量(g)350消費電力(W)4口金E26配光角度(°)290
40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色 東京メタル40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色東京メタル
529税込582
1個
8日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8023-86
40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ東京メタル
1,598税込1,758
1台
10日以内出荷
40W相当ミニクリプトン形LED電球です。
LEDボール型ランプ 東京メタルLEDボール型ランプ東京メタル
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)42平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール寸法(Φ×mm)80×120LED寿命(時間)20000照射角度(°)290
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ 東京メタル40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ東京メタル
1,498税込1,648
1台
10日以内出荷
40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
LED電球・シルバーランプ 東京メタルLED電球・シルバーランプ東京メタル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタルLEDフィラメント型シャンデリア東京メタル
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタルLEDフィラメント シャンデリア球型東京メタル(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ 東京メタル40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ東京メタル
1,698税込1,868
1台
10日以内出荷
口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-85
LEDフィラメント型ミニクリプトン 東京メタルLEDフィラメント型ミニクリプトン東京メタル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LEDミニクリ調光タイプ 東京メタルLEDミニクリ調光タイプ東京メタル
999税込1,099
1個
当日出荷
調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123材質樹脂等全長(mm)75タイプ調光電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.3電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LEDエジソンランプ 東京メタルLEDエジソンランプ東京メタル
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)45定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)演色指数(Ra)80
ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球東京メタル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
フィラメント型LED 薄黄電球 東京メタルフィラメント型LED 薄黄電球東京メタル
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)48消費電力(W)3.7定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色電球色(2400K)
白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル白熱電球 ミニレフランプ 40W型東京メタル
259税込285
1個
17日以内出荷
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
屋外レフ型LEDランプ 東京メタル屋外レフ型LEDランプ東京メタル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可
材質グローブ:樹脂(乳白)質量(kg)1.1消費電力(W)30(300相当)口金E39全光束(Lm)3900使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)ビーム角度(°)120直径×高さ(mm)165×234防水IP65
ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタルミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM東京メタル
999税込1,099
1個
当日出荷
ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白質量(g)1100タイプ水銀灯400W相当電圧(V)AC100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282口金E39定格消費電力(W)100全光束(Lm)1700色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)170
A型LED電球 LDAシリーズ 東京メタルA型LED電球 LDAシリーズ東京メタル
649税込714
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色(グローブ)乳白
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ東京メタル
799税込879
1台
当日出荷から17日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290
白熱電球 シャンデリア球 東京メタル白熱電球 シャンデリア球東京メタル
249税込274
1個
7日以内出荷
シャンデリアランプ
フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタルフィラメント型シャンデリア球・調光可東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)
白熱電球 レフランプ 東京メタル白熱電球 レフランプ東京メタル
399税込439
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
電球