絞り込み
タイプ
- 2CR5
- CR2(4)
- CR123(1)
- CR123A(3)
- CR-P2(3)
- CR-V3(1)
- その他(1)
本数
- 1本(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
カメラ用電池は、電力を供給する電力機器の中で、カメラに用いる電池ことです。カメラに電池を取り付け、電力を供給して使用できるようにしています。日常的に必要なカメラを使用する、あらゆる場所で用いられています。広い温度で使用できるだけでなく、大容量や大電流が必要となるカメラの使用を目的としているため、安定感のある放電が特徴です。他の電池とは異なり、使用目的をカメラのみに焦点を置いていて、カメラに合わせた多様な電池があります。

カメラ用リチウム電池 2CR5
(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,048税込¥1,1531台翌日出荷仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1