絞り込み
タイプ
- BR2325
- CR123A(5)
- CR1216(5)
- CR1220(6)
- CR1616(6)
- CR1620(5)
- CR1632(7)
- CR2016(8)
- CR2025(9)
- CR2032(13)
- LR41(8)
- LR43(5)
- LR44(10)
- LR1130(6)
- その他(69)
- 単1(41)
- 単2(46)
- 単3(96)
- 単4(81)
- 単5(7)
- 角形9V(15)
- タイプをもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3