絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(28)
- DATA POWER TECHNOLOGY(26)
- ELPA(11)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(7)
- FDK(52)
- GB[制御機器](7)
- m'pit!(10)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- RS PRO(92)
- TRUSCO(7)
- アイリスオーヤマ(22)
- エスコ(20)
- オーム電機(30)
- サンワサプライ(6)
- スマイルキッズ(8)
- スリーアールソリューション(19)
- マクセル(22)
- 三菱電機(33)
- 東芝(38)
- 関東カメラ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 18ページ目
18ページ目: 電池

補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
レイオバック(RAYOVAC)¥879税込¥9671パック(6個)8日以内出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。用途補聴器用電圧(V)1.45本数6本使用推奨期限2年
電池スペーサー
仁作¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個×12袋)3日以内出荷から6日以内出荷乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単4形
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981箱(4本×12パック)ほか翌々日出荷長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。タイプ単4形本数48本保存期間(年)10
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単3形
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981箱(4本×12パック)翌々日出荷長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。タイプ単3形本数48本保存期間(年)10
アルカリ乾電池 デュラセル
ストリームライト¥2,998税込¥3,2981セット(12本)翌々日出荷プロポリマー3Cハズロ国内防爆検定モデル認定乾電池種別単2形 MN1400本数12本アズワン品番62-2931-26
エボルタ単4 ブリスター
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491セット(2個)7日以内出荷アルカリ単4型2本パック長持ち&長期保存形状単4形質量(g)約11(1本あたり)タイプ単4形アルカリ乾電池電圧(V)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)本数2本使用推奨期限10年
アルカリ単3形
日動工業¥779税込¥8571セット(10本)当日出荷スーパーパワーアルカリ乾電池 10本パックで新登場 和柄テイストのアルカリ乾電池。 左右非対称デザインで逆接続防止に配慮。 水銀0(ゼロ)使用、カドミウム0(ゼロ)使用サイズAAタイプ単3形電圧(V)1.5本数10本アズワン品番65-1856-39
アルカリ乾電池 HighPower
FDK¥358税込¥3941セット(2個)当日出荷大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性と向上しオールラウンドに活躍します。漏液防止構造です。使用推奨期限10年です。日本製です。用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。本数2本使用推奨期限10年2018年トラスコ掲載ページ10 0465
45W USB-C 小型充電器 ダークグレー
BELKIN(ベルキン)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 4.8V。セルの数 = 4。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターV27PX無変換型
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷酸化銀電池SR43(4個)またはアルカリ電池LR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換します。電圧は変換しません。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ミノックス等の電気式・電子式シャッターのカメラや、ローライ35TE等のアンプが使用されている機種にお使い頂けます。使用電池SR43またはLR43を4個RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターMR-9
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR43を水銀電池MR-9の外観形状に変換するとともに、SR43の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-9に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的な水銀電池MR-9を使用する機種使用電池SR43RoHS指令(10物質対応)対応
家電 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![[EA758SE-9用]充電池 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104979-190802-02.jpg)