絞り込み
ブランド
- ナユタ
- モノタロウ(122)
- ADVANTEC(1,686)
- ERECTA(エレクター)(1,462)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(979)
- Merck(メルクミリポア)(2,870)
- NEG(日電理化硝子)(1,381)
- SIBATA(柴田科学)(1,312)
- tantore(760)
- TGK(東京硝子器械)(2,719)
- Thermo Fisher Scientific(1,617)
- アズワン(8,918)
- エスコ(1,030)
- ケニス(1,532)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,076)
- ビーエム機器(1,010)
- フロンケミカル(960)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,390)
- 日本理化学器械(NRK)(1,199)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】リチウムイオン蓄電装置CUBOX mini IPAC-D-500-U-LiT1シリーズ レンタル
ナユタ¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷から4日以内出荷女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作できます。一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。静音設計のため、夜間でも使用できます。商用コンセントより波形が良い(正弦波)ため、精密機器に使用できます。電池も含むすべての部品が純日本製です。CUBOX miniは重量16kgで持ち運びに便利です。質量(kg)16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×414×445充電時間(時間)6(80%充電)、9(満充電)定格出力電圧(V)AC100/500VA(正弦波)使用時間(時間)約1(500W使用時)蓄電池容量(Wh)550切替時間10ms(0.01秒)以内サービス分類レンタル
【レンタル】非常用蓄電システム 蓄電池 CUBOX 3.3kWh IPAC-C-1500-U-LiT6-K レンタル
ナユタ¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から4日以内出荷本レンタルサービスは、研究所や医療機関等を対象としたサービスです。。ワクチン冷凍庫のような高い突入電流を発生する製品でも耐えうる設計となっております。▼下記製品はメーカーにて動作検証実施済み。▼MDF-C8V1(PHC製)、CVF-78HC(日本フリーザー製)、LAB 8s(カノウ冷機製)、UD-80W74NF(EBAC製)。女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作です。一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。静音設計のため、夜間でも使用できます。本体質量(kg)68使用環境-10℃~+40℃ 0%~95%RH(結露無し)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260× 724.4×512保存環境-20℃~+60℃ 0%~95%RH(結露無し)充電時間(時間)約12(80%充電)、約18(満充電)定格出力電圧(V)AC100/1500VA(正弦波)使用時間(時間)約2(1500W出力時)蓄電池容量(Wh)3300切替時間20ms(0.02秒)以内サービス分類レンタル
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら