絞り込み
ブランド
- Blue-Ray Biotech
- モノタロウ(119)
- ADVANTEC(1,693)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(984)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- NEG(日電理化硝子)(1,386)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- tantore(778)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- Thermo Fisher Scientific(1,620)
- アズワン(8,968)
- エスコ(1,045)
- ケニス(1,550)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,088)
- ビーエム機器(1,015)
- フロンケミカル(958)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,393)
- 日本理化学器械(NRK)(1,329)
- ブランドをもっと見る

自立型ピペッター BlueSwan
Blue-Ray Biotech¥37,980税込¥41,7781個当日出荷自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)仕様付属品(μm):フィルター(0.2)材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン質量(g)180(電池含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)適合ピペット(mL)1~100充電時間約4時間アズワン品番3-9255-01
EzDecap スクリューキャップ開閉システム
Blue-Ray Biotech¥209,800税込¥230,7801式5日以内出荷自動キャップ開閉装置 EzDecap。スマートなデザインの自動キャップ開閉装置。EzDecap(TM)はスクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途でチューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です独自の技術を用いておりキャップの落下エラーを低減し片手で効率的なキャップ開閉が可能ですさまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載しかつコンパクトなデザインにより実験台のみならず安全キャビネット内でも使用可能です。業務効率の向上。独自の技術により片手での操作を可能にし日常業務を 効率化します。省スペースで設置可能。コンパクトなデザインで実験台や安全キャビネット内で使用可能。その他【適用キャップ】Φ11~40質量(kg)3.0(Body/0.9、Bracket/2.1)電源Input/AC100-240V、50/60Hz、Output/DC9V、4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×290構成本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書保証期間お客様のご購入から1年アズワン品番68-5382-84所要時間3秒(Cap/Decap)
蛍光光度計 EzCube
Blue-Ray Biotech¥349,800税込¥384,7801台12日以内出荷低濃度のサンプルでも1μLで定量が可能な高感度タイプです。3チャネルのLED光源を搭載しており、様々なアプリケーションに使用可能です。寸法(mm)196×248×68質量(kg)1タイプ本体電源(V)AC100~240 50/60Hz測定時間4秒以下検出器フォトダイオード光源青色LED(~480nm)、赤色LED(~630nm)、緑色LED(~535nm)アズワン品番4-6690-01スクリーン7インチタッチスクリーンチャネル数3ダイナミックレンジ5桁
半自動スクリューキャップ開閉器 EzDecap 170×240×300mm
Blue-Ray Biotech¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷安全キャビネット内に設置しても場所を取らない省スペース設計で紫外線にも対応しています。アタッチメントを交換せずに様々なサイズのスクリューキャップを開閉可能です。仕様●開閉時間:3秒未満●対応キャップ(mm):Φ11~40のスクリューキャップ材質本体/粉体塗装SPCC、パネル/PET、ホルダー/PC、グリップ部/シリコン寸法(mm)全体/170×240×300、スタンド底面/170×240、ヘッド部/100×160×100質量(kg)3.8電源AC100~240V, 50/60Hz, DC24V 2.7A、DCプラグ形状/Φ2.1mmセンタープラス、コンセントプラグ形状/2P、コード長/約3.0mセンサー圧力センサー使用環境温度15~30℃、湿度/20~80%RHアズワン品番4-6689-01
TurboCycler Accessories Compression Mat 5.2mmx10 10枚入
Blue-Ray Biotech¥16,980税込¥18,6781個(10枚)63日以内出荷アズワン品番65-3854-10
TurboCycler Accessories Compression Mat 1mmx10 10枚入
Blue-Ray Biotech¥16,980税込¥18,6781個(10枚)63日以内出荷アズワン品番65-3854-11