絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(120)
  • アズワン(6,154)
  • 三商(1,521)
  • TGK(東京硝子器械)(1,328)
  • ケニス(1,121)
  • エスコ(1,047)
  • SIBATA(柴田科学)(1,034)
  • Merck(メルクミリポア)(954)
  • Thermo Fisher Scientific(786)
  • ジーエルサイエンス(643)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(613)
  • ナリカ(482)
  • TRUSCO(451)
  • ビーエム機器(359)
  • NEG(日電理化硝子)(319)
  • シグマアルドリッチ(315)
  • サンプラテック(303)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(266)
  • ADVANTEC(265)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
    用途かくはん用タイプ強力撹拌
  • PTFE ニップル フロンケミカル

    PTFE ニップル

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
    用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
  • フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスプーン

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ フロンケミカル

    PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    沈殿物の分散や粘性のある溶液の撹拌に効果的です
  • PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE ハーフジョイント I型

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE オスジョイント フロンケミカル

    PTFE オスジョイント

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)ビーカーA

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
    用途実験用仕様丈夫な設計で安価タイプ材質PFA
  • PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ圧入型

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
    材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE ストレートユニオン フロンケミカル

    PTFE ストレートユニオン

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質PFA/PTFE
  • 危険物輸送容器 ポリコン フロンケミカル

    危険物輸送容器 ポリコン

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
    材質HDPE口内径(Φmm)50口数片口取手あり
  • フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
  • PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント I型

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ接続型

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
  • PTFE ユニオンティ フロンケミカル

    PTFE ユニオンティ

    フロンケミカル
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイント

    フロンケミカル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
    材質PFA/PTFE質量(g)20
  • PTFE三方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE三方バルブ接続型

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE
  • PTFEカップリング フロンケミカル

    PTFEカップリング

    フロンケミカル
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
    材質PTFE
  • オールPTFE撹拌棒 フロンケミカル

    オールPTFE撹拌棒

    フロンケミカル
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    鉄芯入
    材質PTFE
  • PTFE異径ニップル NR0087シリーズ フロンケミカル

    PTFE異径ニップル NR0087シリーズ

    フロンケミカル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
  • PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEオス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    材質フッ素樹脂(PCTFE)
  • フッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールPFA製です。 細口の洗浄瓶です。
    用途実験用材質(本体)PFA質量(g)50
  • PCTFEメス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEメス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
  • ミクロスパーテル フロンケミカル

    ミクロスパーテル

    フロンケミカル
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。
    材質PCTFERoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ フロンケミカル

    PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
  • PTFE 強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子シリンダー型

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
    用途撹拌用
  • PTFE ユニオンエルボ フロンケミカル

    PTFE ユニオンエルボ

    フロンケミカル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    仕様適用流体:酸、アルカリなど材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング

    フロンケミカル
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
    用途実験用材質PTFE
  • PTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズ フロンケミカル

    PTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズ

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
  • フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
    用途実験用材質PFA
  • フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
    トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
  • ポリヘラ(PTFE) フロンケミカル

    ポリヘラ(PTFE)

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
    材質PTFE厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA洗浄瓶(広口) フロンケミカル

    PFA洗浄瓶(広口)

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
    材質(本体)PFA
  • PTFE基板・チップ洗浄治具 ビーカー500cc用 フロンケミカル

    PTFE基板・チップ洗浄治具 ビーカー500cc用

    フロンケミカル
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。
    用途洗浄用適合500CC用トラスコ品番440-4882質量(g)60アズワン品番61-3538-55
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 20Φ×50mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 20Φ×50mm

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-5599質量(g)39
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm

    フロンケミカル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
  • PTFER パイプティー RC1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-5551形状チーズ質量(g)30アズワン品番61-3529-02
  • PTFE フランジ フロンケミカル

    PTFE フランジ

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PTFE形状フランジ質量(g)200