真空検体乾燥器 VOM-1000シリーズ

真空検体乾燥器 VOM-1000シリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

洗浄性に優れコンタミを防ぎ乾燥

仕様
ガラス:ペルジャー型/真空計:ブルドン菅式(-100~0KPa)/ホットプレート:アルミダイキャスト製(セラミックコーティング)/大気開放弁:手動式ニードルバルブ/性能・機能・構成・規格は室温20℃、定格電源電圧、無負荷時での値です。/温度調節精度はホットプレート中央部表面温度です。/到達真空度は、ダイヤフラム型真空ポンプの場合は、ポンプの能力により到達しません。その他の使用条件によってはこの範囲に入らない場合があります。/真空ポンプの排気量は20L/min以上のタイプを選定してください。/真空ポンプは別売りです。
性能
【温度調節範囲】室温+10~200℃、温度調節精度:±1℃以下、到達真空度:66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)
質量(kg)
約6.2
規格
【ノズル口径】吸引口、リーク口共 外径10.5mmホース口、庫内寸法(mm):Φ150×250H、接液部材質:ステンレス、シリコン、バイトン(R)、テフロン(R)、PP、セラミック、真鍮
電源
【電源入力・電源電圧】3A、300VA・AC100V 50/60Hz
加熱方式
プレート加熱方式
機能
(温度制御)P.I.D制御、SSR出力、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω、温度設定・表示:シートキー設定・デジタル表示(最小桁1℃)、安全機能:可変式独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ
構成
ヒータ:250W
コード
製品コード:287380
使用周囲温度(℃)
5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×240×150(405)
アズワン品番
60-9817-46
内容量
1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、無負荷時での値です。
※温度調節精度はホットプレート中央部表面温度です。
※到達真空度は、ダイヤフラム型真空ポンプの場合は、ポンプの能力により到達しません。その他の使用条件によってはこの範囲に入らない場合があります。
※真空ポンプの排気量は20L/min以上のタイプを選定してください。
※()内の寸法は突起物を含みます。
※真空ポンプは別売りです。
※梱包箱は2箱になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04140347VOM-1000A1
¥220,000
¥219,800
¥241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする