絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(1)
  • マクセル(254)
  • アズワン(99)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(88)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(81)
  • Merck(メルクミリポア)(37)
  • IKA(37)
  • TGK(東京硝子器械)(25)
  • 三商(23)
  • 日本理化学器械(NRK)(20)
  • 栄研化学(20)
  • 島津ダイアグノスティクス(16)
  • コクゴ(11)
  • ケニス(11)
  • 旭製作所(10)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • 東亜DKK(9)
  • climbing(クライミング)(9)
  • コスモスビード(9)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)YTZボール ジルコニアCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から22日以内出荷
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から7日以内出荷
高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散材質ジルコニア直径(Φmm)10硬さ(HV10):1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6.0内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格ですアズワン品番5-4060-34
アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1袋(1kg)
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から7日以内出荷
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
32,300税込35,530
1個(1kg)
当日出荷
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1箱
7日以内出荷
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
HD-11ボール アルミナ CC印(ニッカトー)HD-11ボール アルミナCC印(ニッカトー)
3,298税込3,628
1袋(1kg)
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)HDボール アルミナCC印(ニッカトー)
2,198税込2,418
1袋ほか
翌々日出荷
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%
SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)SSA-995ボール アルミナCC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1袋ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.5%
窒化けい素ボール(1kg) CC印(ニッカトー)窒化けい素ボール(1kg)CC印(ニッカトー)
109,800税込120,780
1箱(1kg)
7日以内出荷
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
ジルコニアボール CC印(ニッカトー)ジルコニアボールCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1箱
7日以内出荷
高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
硬さ1250HV10許容差±0.15mm化学組成ZrO2+HfO2 94.7%破壊靭性6Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/6内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
ジルコニアボール CC印(ニッカトー)ジルコニアボールCC印(ニッカトー)
149,800税込164,780
1箱(1kg)
欠品中
高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
直径(Φmm)0.03許容差+0.02mm、-0.015mm化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
SSA-999Sボール アルミナ CC印(ニッカトー)SSA-999Sボール アルミナCC印(ニッカトー)
49,980税込54,978
1袋ほか
5日以内出荷
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ密度(g/cm3)3.9硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
6,298税込6,928
1箱(1式)
5日以内出荷
硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
SUN-11ボール CC印(ニッカトー)SUN-11ボールCC印(ニッカトー)
30,980税込34,078
1袋ほか
4日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質シリコンナイトライド90%硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
SSA-995ボール CC印(ニッカトー)SSA-995ボールCC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1個(1kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1箱ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
SSA-999Wボール CC印(ニッカトー)SSA-999WボールCC印(ニッカトー)
31,980税込35,178
1袋(1kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9
窒化けい素ボール CC印(ニッカトー)窒化けい素ボールCC印(ニッカトー)
29,980税込32,978
1箱(1kg)
7日以内出荷
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
ジルコニアボール CC印(ニッカトー)ジルコニアボールCC印(ニッカトー)
359,800税込395,780
1箱(20kg)
7日以内出荷から8日以内出荷
材質ジルコニア
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1個(1kg)
7日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
SUN-11ボール 窒化けい素 CC印(ニッカトー)SUN-11ボール 窒化けい素CC印(ニッカトー)
38,980税込42,878
1袋
12日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。
材質シリコンナイトライド90%直径(Φmm)5硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
HDシリンダー CC印(ニッカトー)HDシリンダーCC印(ニッカトー)
6,498税込7,148
1袋
17日以内出荷
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%質量(kg)1直径(Φmm)12.7×12.7
アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナボール HDシリーズCC印(ニッカトー)
6,498税込7,148
1箱
17日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
種別シリンダー形状 HD-127材質アルミナ寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度3.6g/mLアズワン品番61-0161-77からずり磨耗率(ppm/h)180
ビーフン特集
おすすめ人気ランキング