パーフロOリング三商当日出荷から9日以内出荷
テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
ローラーポンプ用シリコンチューブ三商5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
シリコンブレードホース三商5日以内出荷から10日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
T熱電対三商4日以内出荷
即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800感温部(mm)Φ4.8×L300素線の種類T
Pt101Ω 測温抵抗体三商9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200感温部(mm)Φ4.8×L200リード線(m)3圧着端子M-3
Pt100Ω 測温抵抗体三商9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200リード線(m)3圧着端子M-3
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーター新光化成税込¥19,778¥17,980