絞り込み
ブランド
- 山本光学
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,910)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,708)
- 三商(2,382)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(871)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- レンタル(1)

YLC-1Plus レーザーシールドカーテン
山本光学¥49,980~税込¥54,978~1枚当日出荷から21日以内出荷YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色ブルーグレータイプレーザ光完全吸収種類レーザー保護具適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなど可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性
レーザ遮光カーテン YLC
山本光学¥95,980税込¥105,5781本6日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7202-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1色クリアオレンジ種類レーザー保護具寸法(m)1000×2000可視光線透過率(%)30アズワン品番1-3821-13特性防炎性、難燃性
【レンタル】マスクフィットアドバイザー MFA-01
山本光学¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色ブルーグレー種類レーザー保護具光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)波長(nm)266-355、1064、808-2100、10600可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)OD値5、5、3、3
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から15日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色グリーン種類レーザー保護具光学濃度(OD)3以上波長(nm)585~810特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥45,980税込¥50,5781個当日出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。厚さ(mm)0.5光学濃度(OD)3以上波長(nm)190~380・441~532
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品