絞り込み
ブランド
  • ジーマックス
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,226)
  • Merck(メルクミリポア)(2,973)
  • TGK(東京硝子器械)(2,761)
  • 三商(2,389)
  • ADVANTEC(1,686)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ケニス(1,554)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,069)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,018)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(789)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】卓上製氷機 ジーマックス

    【レンタル】卓上製氷機

    ジーマックス
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。 でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。 ※氷は食用では使用できません
    電源AC100V 50/60Hz 2A冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日
  • 卓上製氷機 ジーマックス

    卓上製氷機

    ジーマックス
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
    形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)寸法(mm)297×367×378質量(kg)13.3電源AC100V・50/60Hz・120~180Wタンク容量(L)3貯氷量(kg)最大1製氷能力最大12kg/日
  • 【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル ジーマックス

    【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル

    ジーマックス
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷媒フロンを使わない電子冷却方式なので環境に優しい商品です。
    付属品網棚×2枚、鍵×2個質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55内容量(L)18冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式設定温度範囲5℃±3℃(周囲温度25℃)外寸法(mm)350×419×466庫内寸法(mm)270×200×350サービス分類レンタル