絞り込み
ブランド
- ジーマックス
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,907)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,708)
- 三商(2,385)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- エスコ(870)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
特価

【レンタル】卓上製氷機
ジーマックス¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から4日以内出荷タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。 でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。 ※氷は食用では使用できません電源AC100V 50/60Hz 2A冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日
卓上製氷機
ジーマックス¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)寸法(mm)297×367×378質量(kg)13.3電源AC100V・50/60Hz・120~180Wタンク容量(L)3貯氷量(kg)最大1製氷能力最大12kg/日
【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル
ジーマックス¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷冷媒フロンを使わない電子冷却方式なので環境に優しい商品です。付属品網棚×2枚、鍵×2個質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55内容量(L)18冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式設定温度範囲5℃±3℃(周囲温度25℃)外寸法(mm)350×419×466庫内寸法(mm)270×200×350サービス分類レンタル
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品