【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル
冷媒フロンを使わない電子冷却方式なので環境に優しい商品です。
- 付属品
- 網棚×2枚、鍵×2個
- 質量(kg)
- 10
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 55
- 内容量(L)
- 18
- 冷却方式
- 電子冷却(ペルチェ)方式
- 設定温度範囲
- 5℃±3℃(周囲温度25℃)
- 外寸法(mm)
- 350×419×466
- 庫内寸法(mm)
- 270×200×350
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ










