シース熱電対 ヘッドレスタイプCHINO(チノー)当日出荷から14日以内出荷
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類KクラスJIS クラス2肉厚金属シース外径の10%以上材質SUS316(保護管)保護管長L(mm)100/300/500/1000形状密閉非接地形(先端部)常用温度(℃)650(限度)補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーター新光化成税込¥19,778¥17,980