時計皿TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
台座付きなので安定しています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
台座TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
ステンレス平台スタンド 小 支柱付TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類小シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 大 支柱付TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類大シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 中 支柱付TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類中シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレスH型スタンド 支柱付TGK(東京硝子器械)4日以内出荷から5日以内出荷
錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
ロマンアルトバーナーA型TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
Fine スタンドH型支柱付 小TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
支持棒の寸法(mm)9Φ×600仕様水平調整用ツマミ付きTGK品番350-55-19-01高さ(mm)600種類小シャフト径(Φmm)9台座形状H形
分液ロート台 横型 PVCTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式材質ポリ塩化ビニル(PVC)
安全クッション/安全リングTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
取り外しの簡単な台座用の安全クッション。特殊ゴム製。(実用新案No.021871)・横にしても転がらず、上部のコボシ口の破損を防止する合成ゴム製の安全リングです。(実用新案No.02870)
安全クッションTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
取外し簡単な天然ゴム製台座用の安全クッションです。(実用新案No.59-21871)
適合安全クッションのみその他アロー専用です。他メーカー品には使用できません。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーター新光化成税込¥19,778¥17,980