ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質ポリエステル100%
色ホワイト
クラス100
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.1
アズワン品番3-5486-01
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
シートサイズ(mm)228×228
仕様クリーンパック仕様(二重袋)
トラスコ品番819-1739
質量(kg)0.62
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
1セット(100枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.2
アズワン品番3-5486-02
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥40,000
税込¥44,000
当日出荷
材質PTFE
寸法(mm)100×100
耐熱温度(℃)約200
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×1.0
アズワン品番3-5486-06
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.8
アズワン品番3-5486-05
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥91,700
税込¥100,870
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.5
アズワン品番3-5486-04
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥75,000
税込¥82,500
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.3
アズワン品番3-5486-03
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥54,900
税込¥60,390
6日以内出荷
特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)100
高さ(mm)45
寸法(Φmm)100
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
厚さ(mm)0.44
粒子保持能(μm)1
最高使用温度(℃)500
坪量(g/m2)110
ろ水時間(s)11
捕集効率(%)96(0.3μmDOP)
圧力損失(kPa)0.2
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
枠寸法(mm)100Φ45H
コルクの敷板付。
材質ABS
寸法(mm)208×172×30
松吉医科器械コード23-2014-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE
メッシュ30
線径(μm)200
開口率(%)58.3
目開き(μm)647
種別ケルダールフラスコ
容量(mL)100
平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別平底フラスコ
容量(mL)100
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)400
規格ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)100
1個
¥31,900
税込¥35,090
6日以内出荷
ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-40
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)50
トラスコ品番849-9861
質量(kg)1.6
基材セイデンF
特性帯電防止、防炎
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
容量(mL)100
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
遠心力(xg)3000
五ツ口のフラスコです。
種別五ツ口フラスコ
容量(mL)100
平らな底のナスフラスコです。底面を平らにし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別平底ナスフラスコ
容量(mL)100
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ
容量(mL)100
試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野でご利用いただいております、デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています、ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ、カラーで色分けが出来ます
仕様●外形寸法(mm) 口径64×下径48×高さ72
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8
アズワン品番64-1183-43
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)100
開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
容量(mL)100
アズワン品番65-1701-18
遠心強度(許容)3000×g
1箱(80本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。